OIL-DRI L70489G Nedvszívó tekercs Med. Súly szürke 21.5 gallon | AH6ZUK 36MU78

OIL-DRI L70489G Nedvszívó tekercs Med. Súly szürke 21.5 gallon

Raktáron
Tétel: AH6ZUK Típus: L70489GKereszthivatkozás: 36MU78

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€141.97 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAbszorbens tekercs
Abszorpciós súlyközepes
színekSzürke
Folyadékok felszívódvaEgyetemes
Hossz150 láb.
Anyagpolipropilén
Abszorbeált mennyiség / kg.21.5 gal.
Szélesség15 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.1257
Hajó magassága (cm)40.89
Hajó hossza (cm)49.28
Hajószélesség (cm)40.13
Származási országUS

Termék részletek:

    • Perforált: Igen

Termékváltozatok

TermékekModellAbszorpciós súlyszínekFolyadékok felszívódvaHosszAnyagAbszorbeált mennyiség / kg.SzélességÁr
OIL-DRI L90540 abszorbens tekercs 30 hüvelyk szélesség 48 gallon | AC2HCC 2KE73 L90540Heavy WeightSzürkeUniverzális / Karbantartás150 láb.Megolvadt polipropilén48 gal.30 "€378.90
OIL-DRI L90514 nedvszívó tekercs 10 gallon 5 hüvelyk szélesség 50 láb hosszúság AC2TLC 2MRZ7 L90514Heavy WeightSzürkeUniverzális / Karbantartás50 láb.Megolvadt polipropilén10 gal.5"€86.85
OIL-DRI L91002 abszorbens tekercs szürke 44 gallon 30 hüvelyk szélesség | AC2TLF 2MTA1 L91002Közepes súlyúSzürkeUniverzális / Karbantartás150 láb.Megolvadt polipropilén44 gal.30 "€320.20
OIL-DRI L90503 Csak abszorbens tekercsolaj, 15 hüvelyk szélességű fehér | AD6DZB 44Z102 L90503-fehérCsak olaj / kőolaj50 láb.Megolvadt polipropilén-15 "€85.12
OIL-DRI L90813 Csak abszorbens tekercsolaj, 30 hüvelyk szélességű fehér | AD6DZC 44Z104 L90813-fehérCsak olaj / kőolaj150 láb.Megolvadt polipropilén-30 "€214.50
OIL-DRI L90535 nedvszívó tekercs 48 gallon 15 hüvelyk szélesség - 2 csomag | AD7CQG 4DKU5 L90535Heavy WeightSzürkeUniverzális / Karbantartás150 láb.Megolvadt polipropilén48 gal.15 "€385.64
OIL-DRI L91004 nedvszívó tekercs szürke 52 gallon 300 láb hosszúság | AD7CQK 4DKU8 L91004KönnyűsúlySzürkeUniverzális / Karbantartás300 láb.Megolvadt polipropilén52 gal.30 "€356.24

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

OIL-DRI L70489G Nedvszívó tekercs Med. Súly szürke 21.5 gallon
€141.97 /Mértékegység