OHAUS VXMPDG Vortex Mixer, Vortex Mixer, 5 lb Load Capacity, 300 to 3, 500 rpm, 4 Deg to 40 Deg C | CT4JXP 404R03

OHAUS VXMPDG Vortex Mixer, Vortex Mixer, 5 lb Load Capacity, 300 to 3, 500 rpm, 4 Deg to 40 Deg C

Raktáron
Tétel: CT4JXP Model: VXMPDGKereszthivatkozás: 404R03

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€951.41 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÖrvény keverő

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.247
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellTételÁr
OHAUS ISRK04HDG inkubációs rázógép, orbitális, 10 hüvelykes méretű platformhossz - laboratóriumi berendezések | CT4HXR 404P72 ISRK04HDGRázó€5,343.42
OHAUS ISLDMPHDGL inkubációs rázógép, orbitális, 11 hüvelykes méretű platformhossz - laboratóriumi berendezések | CT4HXT 404P71 ISLDMPHDGLRázó€4,690.43
OHAUS ISLDMPHDG inkubációs rázógép, orbitális, 11 hüvelykes méretű platformhossz - laboratóriumi berendezések | CT4HXU 404P70 ISLDMPHDGRázó€4,727.59
OHAUS SHEX1619DG inkubációs rázógép, orbitális, 11 hüvelykes méretű platformhossz - laboratóriumi berendezések | CT4HXV 404P76 SHEX1619DGRázó€5,663.65
OHAUS ISLD04HDG inkubációs rázógép, orbitális, 11 hüvelykes méretű platformhossz - laboratóriumi berendezések | CT4HXW 404P69 ISLD04HDGRázó€5,159.26
OHAUS ISICMBCDG inkubáló rázógép, orbitális, 8 hüvelykes méretű platformhossz - laboratóriumi berendezések | CT4HXX 404P68 ISICMBCDGRázó€7,790.29
OHAUS ISWV02HDG inkubációs rázógép, hullámzó, 9.25 hüvelykes méretű platformhossz - laboratóriumi berendezések | CT4HXY 404P75 ISWV02HDGRázó€5,156.44

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

OHAUS VXMPDG Vortex Mixer, Vortex Mixer, 5 lb Load Capacity, 300 to 3, 500 rpm, 4 Deg to 40 Deg C
€951.41 /Mértékegység