Csavaros szorítók

Szűrő

A csavarbilincsek mechanikus szorítóeszközök, amelyek ideálisak két tömlő, cső vagy más folyadékszállító alkatrész csatlakoztatására. Használják HVAC rendszerekben, folyadékszállító rendszerekben és...Tovább

BANJO FITTINGS -

Tömlőbilincs, rozsdamentes acél

StílusModellMax. Dia-n kívülMin. Belül Dia.MéretÁr (ÁFA nélkül)
ATC1301.7 "1.62 "1 / 4 "€21.14
BTC1201.34 "1.2 "1"€19.87
CTC1501.75 "1.93 "1 1 / 2 "€7.62
DTC1621.87 "1.2 "1 / 4 "€7.62
ETC1812.06 "1.5 "1 / 4 "€7.62
FTC2062.4 "2.31 "2"€21.90
GTC2182.5 "2.06 "2"€7.62
HTC1932.18 "2.18 "1 1 / 2 "€20.35
ITC2242.55 "2.5 "2"€21.90
JTC2312.62 "2.24 "2"€7.62
KTC2502.81 "2.87 "2"€21.90
LTC2873.18 "3.31 "2"€21.90
MTC3123.49 "3.43 "3"€22.23
NTC3313.62 "3.12 "3"€7.62
OTC3433.75 "4.25 "3"€7.62
PTC4254.56 "4.38 "4"€24.14
QTC4384.76 "4.56 "4"€35.14
RTC4564.94 "1.3 "4"€33.24
DIXON -

Csavaros szorítók

StílusModellÁr (ÁFA nélkül)
ARB19€314.22
ajánlatkérés
B675€50.72
ajánlatkérés
C3€30.29
ajánlatkérés
B988€97.42
ajánlatkérés
B463€34.07
ajánlatkérés
B769€58.27
ajánlatkérés
B1275€162.14
ajánlatkérés
B525€39.64
ajánlatkérés
D418€221.35
ajánlatkérés
C11€34.28
ajánlatkérés
ERBU14€339.45
ajánlatkérés
F13MHP100-150€40.05
ajánlatkérés
G375€118.64
ajánlatkérés
G22€53.62
ajánlatkérés
G20€49.83
ajánlatkérés
G968€26.30
ajánlatkérés
HRB24€305.96
ajánlatkérés
G2€33.95
ajánlatkérés
IRBU24€318.51
ajánlatkérés
JRBU9€324.64
ajánlatkérés
B1450€265.66
ajánlatkérés
F13MHP1200€217.36
ajánlatkérés
B600€46.83
ajánlatkérés
B1700€306.39
ajánlatkérés
GRB9€348.98
ajánlatkérés
StílusModellÁr (ÁFA nélkül)
A3LZ09€13.63
A3LZ12€12.78
A3LZ11€13.66
APPROVED VENDOR -

Szorító tömlővég

StílusModellTömlő belül Dia.NyomatékÁr (ÁFA nélkül)
A3LX791"12 láb-font€18.42
A3LX801"21 láb-font€23.35
A3LX811 / 2 "6 láb-font€9.93
A3LX823 / 4 "12 láb-font€10.55
A3LZ203 / 8 "6 láb-font€11.51
StílusModellNyomatékÁr (ÁFA nélkül)
A3LZ276 láb-font€11.28
A3LZ0812 láb-font€12.71
A3LZ0712 láb-font€11.28
APPROVED VENDOR -

Szorító dupla csavar

StílusModellNyomatékÁr (ÁFA nélkül)
A3LZ3027 láb-font€16.99
B3LZ2927 láb-font€14.48
A3LZ2840 láb-font€15.25
A3LZ3140 láb-font€21.76
B3LZ3340 láb-font€17.33
A3LZ3260 láb-font€23.50
B3LX7760 láb-font€33.89
A3LZ3460 láb-font€23.49
StílusModellÁr (ÁFA nélkül)
A3LZ05€26.27
A3LZ10€25.35
A3LZ06-
ajánlatkérés
BANJO FITTINGS -

Úszó híd, záró alátéttel, 1 hüvelyk, rozsdamentes acél

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
BC090BW8QBT€25.28
BANJO FITTINGS -

Teljes portos, nagy nyomatékú T-csavaros karimabilincs, 2 hüvelykes

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
FC220TBBW8ZVT€51.35
BANJO FITTINGS -

Csavarozott karimás bilincs, 3 hüvelykes méret

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
FC300BBW9EFV€76.51
BANJO FITTINGS -

Úszó híd, záró alátéttel, 1 hüvelyk, rozsdamentes acél

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
BC114CD6UMD€7.62
APPROVED VENDOR -

Szorító dupla csavar

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
3LX58AD2ACY€25.73
BANJO FITTINGS -

Teljes portos, nagy nyomatékú T-csavaros karimabilincs, 3 hüvelykes

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
FC300TBBW9AFG€53.31
BANJO FITTINGS -

Teljes nyílással csavarozott karimás bilincs, 2 hüvelykes

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
FC220BBW9DDU€69.42
BANJO FITTINGS -

Karimás bilincs, mérete 4 hüvelyk

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
FC400BW9AGK€45.89
Lásd a részleteket

Gyakran ismételt kérdések

Milyen szempontokat kell figyelembe venni, amikor az alkalmazásomhoz megfelelő csavarbilincset választok?

Főbb tényezők, mint például a cső mérete és anyaga, a működési feltételek (hőmérséklet és nyomás) és a szállított folyadék jellege.

A csavarbilincsek újra felhasználhatók?

Igen, újra felhasználhatók, feltéve, hogy nem sérültek vagy elhasználódtak. Mindazonáltal kulcsfontosságú a bilincsek újrahasználata előtt ellenőrizni, hogy továbbra is jó állapotban vannak-e.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?