OATEY

Az Oatey több mint 6000, professzionális kivitelezők és építők által használt, kiváló minőségű vízvezeték-termékek piacvezető gyártója. Az Oatey Products katalógusa burkolatokat, szállítódobozokat, oldószercementeket, menettömítőket, lefolyó- és hulladékrendszer-tisztítókat, AAV-ket és zuhanyrendszereket tartalmaz.
Az Oatey tetőfedő olyan alkalmazásokra alkalmas, ahol vízzáró tömítés szükséges a vízelvezető cső körül vagy a külső falátvezetések körül. Az Oatey flashing hőre lágyuló műanyagból, alumíniumból és rézből áll, és legalább 180 Fahrenheit fokos folyamatos hőhatásnak ellenáll. Válasszon ezen burkolatok és más Oatey vízvezeték-termékek széles kínálatából, mint például WC-javító alkatrészek, laza nedvszívók és zuhanylefolyók. Raptor Supplies.

Lásd: További információk

Kérjen árajánlatot

Termék kategóriák

OATEY cső- és tesztdugók

Cső- és tesztdugókTisztító dugók, amelyek ideálisak a menetes csövek lezárására, hogy megakadályozzák a csatornagázok bejutását. Sárgaréz szerkezete akár 50 láb ellennyomást is képes kezelni. 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5 és 4 hüvelykes névleges méretben kapható(11 termék)

OATEY csőtömítők

CsőtömítésekKönnyen használható szerelvénybeállító keverékek, amelyek vízálló tömítést biztosítanak anélkül, hogy zsugorodást vagy repedést okoznának a merev felületek, például keretek, csaptelepek és kosárszűrők között. Bézs színű vízvezeték-szerelő gitt (14 oz) kapható(1 termék)

OATEY tetőfedő

Tető villogB típusú szellőzőcsövekre (2-4 hüvelyk) szerelt hőre lágyuló tetőborítások, amelyek vízálló tömítést biztosítanak a tetőáttöréseknél. Ideális 45 fokos tetőhajlásszögig. 2, 3 és 4 hüvelykes csőméretekben kapható(3 termék)

OATEY csengőcsapdák és lefolyók

Harangcsapdák és csatornákTartalmazza a padlóösszefolyókat, a padlólefolyó kapukat és az általános célú lefolyókat, amelyeket vízvezeték-szerelvényként kell beépíteni az álló talajvíz eltávolítására. Ideális fürdőszobai padlókhoz, mosdókagylókhoz és zuhanyzókhoz. Rendelhető PVC kivitelben, műanyag vagy rozsdamentes acél fedővel(7 termék)

OATEY tápszelep kimeneti dobozok

Ellátószelep kimeneti dobozokAlkalmas jégkészítőkhöz vagy mosógépekhez, amelyek falra rögzített szelepeket és hulladéklefolyókat igényelnek. Különálló alacsony ólomtartalmú ötvözet szelepekkel és polisztirol leeresztő dobozzal rendelkezik a rendszer keresztezésének megakadályozása érdekében. Rendelhető réz izzadság, CPVC oldószer, PEX 1807 és PEX 1960 csatlakozási típusok(9 termék)

OATEY zuhanylefolyók

Zuhany lefolyókZuhanyzóba és fürdőszobapadlóba történő beépítésre tervezték víz elvezetésére. Az összes műanyag bepattintható szerelvény ideális a Schedule 40DWV csövekhez. Oldószeres hegesztési csatlakozás a lefolyó és a rács között a tartósság érdekében. Rozsdamentes acél rácsos változatban is kapható(3 termék)

OATEY alkatrészek

AlkatrészekTartalmazza a jumbo viasz tömítéseket, amelyek a szivárgások megelőzésére szolgálnak egy vízzáró csatlakozás kialakításával. Ideális padlóra szerelhető, hátsó kivezetésű WC vízelvezető szerelvényekhez és piszoárokhoz. Ellenáll nedvességnek, kártevőknek, szagoknak, gázoknak és savaknak. Univerzális illeszkedést biztosít(1 termék)

OATEY mosógép szelepek

Mosógép szelepekNegyed fordulatos mosógép szelepek a vízellátás vezérléséhez. Jellemzője a sárgaréz konstrukció, amely 100 PSI-ig képes ellenállni a nyomásnak, és az ergonómikus kialakítású ötvözet fogantyú. Kapható PEX 1960, PEX 1807, réz izzadság és CPVC oldószer csatlakozókkal(8 termék)

OATEY laza nedvszívók

Laza abszorbensekLiquilock gélszivárgás-megszilárdító szerek a csöpögések és szivárgások megelőzésére a WC-szerelvények eltávolításakor. Olyan akril polimer készítményt tartalmaz, amely 4-5 perc alatt képes vízben megszilárdulni. 0.6 oz tartályban kapható(1 termék)

OATEY mellbimbóvédők

MellbimbókNagy sűrűségű polietilén mellbimbók, egyedi fenékkialakítással, hogy a mellbimbókat távol tartsák a víztől vagy más folyadékoktól. -40 F-on tesztelve, ellenáll a savaknak, a kemény vegyszereknek és az olajoknak. 66 és 77 rekeszes változatban kapható(2 termék)

OATEY bejárati ajtók

Bejárati ajtók(1 termék)

OATEY Chemical Test Strips

Vegyi tesztcsíkok(1 termék)

OATEY csaptelepjavító alkatrészek

Csaptelep javító alkatrészekTömítéskészletek, amelyek három darab, 6 x 6 nm-es, parafából, neoprénből és gumiból készült, vágható tömítést tartalmaznak. Ideális vízvezeték-csapokhoz, szerelvényekhez vagy öblítőszelepekhez(1 termék)

OATEY Pipe Hanger Strap

Csőfogas heveder(1 termék)

OATEY forrasztófolyasztószer

Forrasztó fluxus(1 termék)

OATEY forrasztók

Tartók(1 termék)

OATEY vízszívó és ürítő tömlők

Vízszívó és ürítő tömlőkHullámos tömlők EPDM csövekkel, amelyek kétrétegű, spirálozott poliészter megerősítéssel rendelkeznek, és akár 180 F-os hőmérsékletet is képesek elviselni. Ideális mosógépekhez és mosogatógépekhez(1 termék)

Oateyről

Az Oatey több mint 6000, professzionális kivitelezők és építők által használt, kiváló minőségű vízvezeték-termékek piacvezető gyártója. Az Oatey Products katalógusa burkolatokat, szállítódobozokat, oldószercementeket, menettömítőket, lefolyó- és hulladékrendszer-tisztítókat, AAV-ket és zuhanyrendszereket tartalmaz.
Az Oatey tetőfedő olyan alkalmazásokra alkalmas, ahol vízzáró tömítés szükséges a vízelvezető cső körül vagy a külső falátvezetések körül. Az Oatey flashing hőre lágyuló műanyagból, alumíniumból és rézből áll, és legalább 180 Fahrenheit fokos folyamatos hőhatásnak ellenáll. Válasszon ezen burkolatok és más Oatey vízvezeték-termékek széles kínálatából, mint például WC-javító alkatrészek, laza nedvszívók és zuhanylefolyók. Raptor Supplies.