Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

OAKTON WD-35801-78 Ph hőmérsékletű elektróda, többfunkciós egyszemélyes | AF4FBN 8UN13

OAKTON WD-35801-78 Ph hőmérsékletű elektróda, minden az egyben, egyetlen

Raktáron
Tétel: AF4FBN Modell: WD-35801-78Kereszthivatkozás: 8UN13
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
€425.02 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPH elektróda
ErősítőNem
test anyagaÜveg
Kábel hossza3 láb.
ConnectorBNC
Átmérő12mm
Csomópontegyetlen
Hossz130mm
Max. Nyomáskörnyező
Mérési tartomány0-14 pH
Üzemi hőm. Hatótávolság0 - 80 ° C
pH tartomány0-14 pH-egység
Ajánlott használatpH mérés a laboratóriumban vagy a terepen
ReferenciaKombinált elektróda
Szavatossági idő6 hónap
Temp. ÉrzékelőIgen
Paraméter tesztelésepH
Tipp alakjaRound
típusSingle-Junction, újratölthető

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1395
Hajó magassága (cm)4.45
Hajó hossza (cm)23.5
Hajószélesség (cm)6.99
HS-kód9027808030
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModelltest anyagaÁtmérőAjánlott használatParaméter tesztelésetípusÁr
OAKTON WD-35641-51 Ph mérőelektróda Cole Parmer | AF4EKX 8TR48 WD-35641-51Epoxi1.3 "Oldott oxigénmérésekOldott oxigénEgycsomópont€205.48

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

OAKTON WD-35801-78 Ph hőmérsékletű elektróda, minden az egyben, egyetlen
€425.02 /Mértékegység