Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

OAKTON WD-35641-51 Ph mérőelektróda Cole Parmer | AF4EKX 8TR48

OAKTON WD-35641-51 Ph mérő elektróda Cole Parmer

Raktáron
Tétel: AF4EKX Modell: WD-35641-51Kereszthivatkozás: 8TR48

Szerezd meg lehet 2, csütörtök
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
€205.48 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPH elektróda
ErősítőNem
test anyagaEpoxi
Kábel hossza3 láb.
ConnectorOAKTON csatlakozó
Átmérő1.3 "
elektrolitRedox
CsomópontN / A
Hossz130mm
Max. Nyomáskörnyező
Mérési tartomány0-14 pH
Üzemi hőm. Hatótávolság0 - 80 ° C
Ajánlott használatOldott oxigénmérések
ReferenciaN / A
Szavatossági idő6 hónap
AlkategóriaElektródák: pH
Temp. ÉrzékelőIgen
Paraméter teszteléseOldott oxigén
Tipp alakjaRound
típusEgycsomópont

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.135
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)19.05
Hajószélesség (cm)6.35
HS-kód9027908800
Származási országSG

Termékváltozatok

TermékekModelltest anyagaÁtmérőAjánlott használatParaméter tesztelésetípusÁr
OAKTON WD-35801-78 Ph hőmérsékletű elektróda, többfunkciós egyszemélyes | AF4FBN 8UN13 WD-35801-78Üveg12mmpH mérés a laboratóriumban vagy a terepenpHSingle-Junction, újratölthető€425.02

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

OAKTON WD-35641-51 Ph mérő elektróda Cole Parmer
€205.48 /Mértékegység