Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

OC KECKLEY COMPANY 3/47SA/BB úszószelep-egység, egyetlen méretű, 3/4 hüvelykes | AD9DQH 4PTV8

O C KECKLEY COMPANY 3/47SA/BB úszószelep-szerelvény egyetlen méretű, 3/4 hüvelykes

Raktáron
Tétel: AD9DQH Modell: 3/47SA/BBKereszthivatkozás: 4PTV8

Szerezd meg lehet 8, Szerda
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
€2,131.15 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÚszószelep szerelvény
test anyagaBronz
csatlakozásNPT
Úszó Dia.7"
Úszó anyagRozsdamentes acél
Max. Nyomás130 psi
Rúdhossz16 "
Ülésegyetlen
Méret3 / 4 "
Stílus7-es típus, szög
Hőmérséklet tartomány35 fok és 125 fok F között
Szelep áramlás - áramlás (1)6.5 gpm
Szelep áramlás - áramlás (2)41 gpm
Szelep áramlás - nyomás (1)1 psi
Szelep áramlás - nyomás (2)40 psi

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.23
Hajó magassága (cm)19.3
Hajó hossza (cm)58.17
Hajószélesség (cm)21.34
HS-kód8481809015
Származási országUS

Termék részletek:

    • Szolgáltatás (zsákutca)

Termékváltozatok

TermékekModelltest anyagacsatlakozásÚszó Dia.Max. NyomásMéretStílusHőmérséklet tartományÁr
OC KECKLEY COMPANY 1 / 27SG / BB úszószelep szerelvény, 1-es méret, 2/9 hüvelyk | AD4DQA 1PTVXNUMX 1 / 27SG / BBBronzNPT7"130 psi1 / 2 "7-es típus, földgömb35 fok és 125 fok F között€2,078.99
OC KECKLEY COMPANY 3 / 47SG / BB úszószelep szerelvény, egyetlen méret 3/4 hüvelyk | AD9DQB 4PTV2 3 / 47SG / BBBronzNPT7"130 psi3 / 4 "7-es típus, földgömb35 fok és 125 fok F között€2,102.16
OC KECKLEY COMPANY 17SG / BB úszószelep szerelvény 1-es méretű 9 hüvelyk | AD4DQC 3PTVXNUMX 17SG / BBBronzNPT7"100 psi1"7-es típus, földgömb35 fok és 125 fok F között€2,249.91
OC KECKLEY COMPANY 11 / 47SG / BB úszószelep szerelvény egyetlen 80 Psi | AD9DQD 4PTV4 11 / 47SG / BBBronzNPT7"80 psi1.25 "7-es típus, földgömb35 fok és 125 fok F között€2,513.91
OC KECKLEY COMPANY 11 / 27SG / BB úszószelep-szerelvény, egyetlen 65 Psi | AD9DQE 4PTV5 11 / 27SG / BBBronzNPT7"65 psi1.5 "7-es típus, földgömb35 fok és 125 fok F között€2,675.55
OC KECKLEY COMPANY 27SG / IB úszószelep szerelvény egyetlen 50 Psi | AD9DQF 4PTV6 27SG / IBVasNPT7"50 psi2"7-es típus, földgömb35 fok és 125 fok F között€3,482.60
OC KECKLEY COMPANY 1 / 27SA / BB úszószelep szerelvény, 1/2-es méretű, 9 hüvelyk | AD4DQG 7PTVXNUMX 1 / 27SA / BBBronzNPT7"130 psi1 / 2 "7-es típus, szög35 fok és 125 fok F között€2,131.15

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

O C KECKLEY COMPANY 3/47SA/BB úszószelep-szerelvény egyetlen méretű, 3/4 hüvelykes
€2,131.15 /Mértékegység