Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

NYCOIL 2VDT5 cső 5/32 hüvelyk külső átmérőjű nylon kék 50 láb | AC3PPR

NYCOIL 2VDT5 cső 5/32 hüvelykes külső átmérőjű nylon kék 50 láb

Raktáron
Tétel: AC3PPR Modell: 2VDT5
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
€13.25 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételcsőrendszer
Burst nyomás825 PSI
színekKék
KeménységD part: 60
Belül Dia.0.106 "
Hossz50 láb.
AnyagNejlon
Max. Nyomás333 F 68 fokon
Dia kívül.5/32 "vagy 4 mm
Temp. Hatótávolság-4-től 175 F-ig
Tolerancia+0.002 - -0.004 "
Vákuum besorolása28 hüvelyk Hg
Falvastagság0.025 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.4964
Hajó magassága (cm)3.05
Hajó hossza (cm)27.43
Hajószélesség (cm)28.19
HS-kód3917320050
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellszínekHosszÁr
NYCOIL 2VDL6 cső 5/32 hüvelykes külső átmérőjű nejlon átlátszó 50 láb | AC3PNL 2VDL6Természetes50 láb.€19.26
NYCOIL 2VDR7 cső 5/32 hüvelykes külső átmérőjű nylon fekete 250 láb | AC3PPM 2VDR7Fekete250 láb.€134.06

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

NYCOIL 2VDT5 cső 5/32 hüvelykes külső átmérőjű nylon kék 50 láb
€13.25 /Mértékegység