Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

NUTECH SV-050F-050F kombinált szűrőszelep 1/2 hüvelykes FNPT | AD6EFE 44Z303

NUTECH SV-050F-050F kombinált szűrőszelep 1/2 hüvelykes FNPT

Raktáron
Tétel: AD6EFE Modell: SV-050F-050FKereszthivatkozás: 44Z303
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
€242.68 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKombinált szűrő/golyós szelep
Golyó anyagKrómozott sárgaréz
test anyagaKovácsolt sárgaréz
Kapcsolat típusaFNPT x FNPT
FogantyúCink galvanizált vinil markolattal
Fogantyú típusaFogantyú
Max. Nyomás600 psi WOG
Teljes hossz4.99 "
Csőméret1 / 2 "
Képernyő anyagRozsdamentes acél
Tömítés anyagaEPDM
Ülés anyagaPTFE
Szár anyagaSárgaréz
Szár típusaKifújásbiztosítás
Temp. Hatótávolság250 fok F-ig

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.782
Hajó magassága (cm)27.69
Hajó hossza (cm)27.18
Hajószélesség (cm)26.16
HS-kód8481801085
Származási országCN

Termék részletek:

    • Bypass port mérete (1/2 ")
    • Vízleeresztő csatlakozás (FNPT)

Termékváltozatok

TermékekModellKapcsolat típusaTeljes hosszCsőméretÁr
NUTECH SV-050S-050S kombinált szűrőszelep 1/2 hüvelykes izzadság | AD6EEX 44Z295 SV-050S-050SVerejték x izzad4.99 "1 / 2 "€242.68
NUTECH SV-075CS-075S kombinált szűrőszelep 3/4 hüvelykes izzadság | AD6EEY 44Z296 SV-075CS-075SVerejték x izzad5.95 "3 / 4 "€254.49
NUTECH SV-075S-075S kombinált szűrőszelep 3/4 hüvelykes izzadság | AD6EEZ 44Z297 SV-075S-075SVerejték x izzad5.95 "3 / 4 "€310.51
NUTECH SV-100CS-100S kombinált szűrő szelep 1 hüvelykes izzadság | AD6EFA 44Z298 SV-100CS-100SVerejték x izzad6.030 "1"€338.04
NUTECH SV-125S-125S kombinált szűrőszelep 1-1 / 4In izzadás | AD6EFB 44Z299 SV-125S-125SVerejték x izzad8.06 "1.25 "€509.37
NUTECH SV-150S-150S Kombinált szűrőszelep 1-1/2 hüvelykes verejték | AD6EFC 44Z301 SV-150S-150SVerejték x izzad7.8 "1.5 "€569.91
NUTECH SV-200CS-200S kombinált szűrő szelep 2 hüvelykes izzadság | AD6EFD 44Z302 SV-200CS-200SVerejték x izzad11.06 "2"€797.81

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

NUTECH SV-050F-050F kombinált szűrőszelep 1/2 hüvelykes FNPT
€242.68 /Mértékegység