Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

NUPLA 6894050 Hickory kalapácsfogantyú 36 hüvelykes | AD7MYR 4FKW9

NUPLA 6894050 Hickory kalapácsfogantyú 36 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AD7MYR Típus: 6894050Kereszthivatkozás: 4FKW9

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€33.61 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCserélhető kalapácsfogantyú
Teljes hossz36 "
típusHickory, 36"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.68
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)96.52
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód4417008010
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModelltípusÁr
NUPLA 59801 Fogantyús szánkó, 36 hüvelyk hosszúság | AD2BBC 3MD35 / ML136-ESG 59801Üvegszálas, 35 1/2" hosszúság€69.38

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

NUPLA 6894050 Hickory kalapácsfogantyú 36 hüvelyk
€33.61 /Mértékegység