Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

NUMATICS L23XX452BP00061 Veszélyes hely mágnesszelep levegőszabályozó szelep 3/8 hüvelykes 24vdc | AF8YZH 29NU92

NUMATICS L23XX452BP00061 Veszélyes hely mágnesszelep levegőszabályozó szelep 3/8 hüvelykes 24 VDC

Raktáron
Tétel: AF8YZH Típus: L23XX452BP00061Kereszthivatkozás: 29NU92
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
€1,236.54 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVeszélyes helyű mágnesszelep-vezérlő szelep
Működtető / VisszaMágnesszelep légpilóta
Levegőszelep típusa4-utas, 2-helyzetű
A környezet hőmérséklete. Hatótávolság-10 foktól 115 fokig F
TestnevelésTest hordozva
CFM79
Térfogat-együttható1.7
Elektromos kapcsolatokHardwired
NEMA osztályozásNEMA 4
Teljes magasság4"
Teljes hossz8.25 "
Teljes szélesség1.5 "
FelülbírálásaNem reteszelő öblítés
Pilóta kikötő mérete3 / 8 "NPT
Pilóta nyomás14.5–100 psig
Csőméret3 / 8 "
Fogyasztás1.8W
nyomás tartomány28 "Hg vákuum 145 psig-ig
Váltó technológiaOrsó és hüvely
Vákuumtartomány0 - 28 "Hg
Feszültség24 VDC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.73
Hajó magassága (cm)17.78
Hajó hossza (cm)26.67
Hajószélesség (cm)17.78
HS-kód8481200060

Termékváltozatok

TermékekModellFogyasztásMűködtető / VisszaCFMnyomás tartományFeszültségTérfogat-együtthatóTételTeljes magasságÁr
NUMATICS L11II452BP00061 mágnesszelep-vezérlő szelep 1/8 hüvelyk 24vdc | AF6TMN 20HW24 L11II452BP000613.5WMágnesszelep / mágnesszelep460–150 psig24 VDC1Mágnesszelep-szabályozó szelep3"€1,739.00
NUMATICS L12II452BP00061 mágnesszelep-vezérlő szelep 1/4 hüvelyk 24vdc | AF6TMP 20HW25 L12II452BP000613.5WMágnesszelep / mágnesszelep460–150 psig24 VDC1Mágnesszelep-szabályozó szelep3"€1,739.00
NUMATICS L22II452BP00061 mágnesszelep-vezérlő szelep 1/4 hüvelyk 24vdc | AF6TMQ 20HW26 L22II452BP000613.5WMágnesszelep / mágnesszelep790–150 psig24 VDC1.7Mágnesszelep-szabályozó szelep3"€1,885.05
NUMATICS L23II452BP00061 mágnesszelep légszabályozó szelep 3/8 hüvelyk 24vdc | AF6TQU 20HW27 L23II452BP000613.5WMágnesszelep / mágnesszelep790–150 psig24 VDC1.7Mágnesszelep-szabályozó szelep3"€2,007.58
NUMATICS L11XX452BP00061 Veszélyes helyzetű mágnesszelep légszabályozó szelep 1/8 In 24VDC | AF8YYN 29NU74 L11XX452BP000611.8WMágnesszelep légpilóta460–150 psig24 VDC1Veszélyes helyű mágnesszelep-vezérlő szelep3.5 "€1,170.14
NUMATICS L11XX452OP00030 Veszélyes elhelyezkedésű mágnesszelep-légszabályozó szelep 1/8 hüvelyk 120vac-ban | AF8YYP 29NU75 L11XX452OP000302.5WMágnesszelep légpilóta4628 "Hg vákuum 145 psig-ig120 VAC1Veszélyes helyű mágnesszelep-vezérlő szelep3.5 "€1,234.96
NUMATICS L12XX452BP00061 Veszélyes helyű mágnesszelep-vezérlő szelep 1/4 hüvelyk 24vdc | AF8YYV 29NU80 L12XX452BP000611.8WDupla mágnesszelep légpilóta4628 "Hg vákuum 145 psig-ig24 VDC1Veszélyes helyű mágnesszelep-vezérlő szelep3.5 "€1,244.04

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

NUMATICS L23XX452BP00061 Veszélyes hely mágnesszelep levegőszabályozó szelep 3/8 hüvelykes 24 VDC
€1,236.54 /Mértékegység