Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

NUMATICS L12BB452O060T40 Solenoid Air Control Valve 1/4 Inch 240vac | AC9QVY 3JCP2

NUMATICS L12BB452O060T40 mágnesszelep levegőszabályozó szelep 1/4 hüvelykes 240 vac

Raktáron
Cikkszám: AC9QVY Típus: L12BB452O060T40Kereszthivatkozás: 3JCP2
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
€540.43 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMágnesszelep-szabályozó szelep
Működtető / VisszaMágnesszelep / Pilóta
Levegőszelep típusa4-utas, 2-helyzetű
A környezet hőmérséklete. Hatótávolság-10 foktól 115 fokig F
TestnevelésTest hordozva
CFM46
Térfogat-együttható1
Elektromos kapcsolatokDIN AC dugaszolható mágnesszelep vagy légpilóta
NEMA osztályozásNEMA 4
Teljes magasság2.75 "
Teljes hossz8.25 "
Teljes szélesség3 / 4 "
FelülbírálásaAz öblítés reteszelése
Pilóta kikötő mérete1 / 4 "NPT
Pilóta nyomás14.5–150 psig
Csőméret1 / 4 "
Fogyasztás5.0W
nyomás tartomány15-150 psi
Váltó technológiaOrsó és hüvely
Vákuumtartomány0 - 28 "Hg
Feszültség240 VAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.4275
Hajó magassága (cm)1.78
Hajó hossza (cm)18.8
Hajószélesség (cm)6.6
HS-kód8481200060
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszMűködtető / VisszaA környezet hőmérséklete. HatótávolságTeljes szélességCsőméretFogyasztásnyomás tartományFeszültségÁr
NUMATICS 081SA400K000030 Mágneses levegőszabályozó szelep 1/4 hüvelykes 120vac | AC9QNN 3JAW7 081SA400K0000305 1 / 16 "Mágnesszelep / rugó-10 foktól 115 fokig F1.375 "1 / 4 ".38W0-150 psi120 VAC€435.98
NUMATICS 081SS400K000030 Mágneses levegőszabályozó szelep, 1/4 hüvelykes, 120 VAC | AC9QNP 3JAW8 081SS400K0000306.875 "Mágnesszelep / mágnesszelep-10 foktól 115 fokig F1.375 "1 / 4 ".38W0-150 psi120 VAC€715.79
NUMATICS 081SA400M000061 Mágneses levegőszabályozó szelep, 1/4 hüvelykes, 24 VDC | AC9QNT 3JAX2 081SA400M0000615.75 "Mágnesszelep / rugó-10 foktól 115 fokig F1.375 "1 / 4 "6.0W0-150 psi24 VDC€451.02
NUMATICS 152SS400K000030 Mágneses levegőszabályozó szelep 1/4 hüvelykes 120vac | AC9QPH 3JAY7 152SS400K0000308.875 "Mágnesszelep / mágnesszelep-10 foktól 115 fokig F1.375 "1 / 4 ".58W0-150 psi120 VAC€892.29
NUMATICS 152SS400M000061 Mágneses levegőszabályozó szelep 1/4 hüvelykes 24vdc | AC9QPM 3JAZ2 152SS400M0000619.88 "Mágnesszelep / mágnesszelep-10 foktól 115 fokig F1.375 "1 / 4 "6.0W0-150 psi24 VDC€889.48
NUMATICS 554SA400K000030 mágnesszelep légszabályozó szelep 1/2 hüvelyk 120vac | AC9QQX 3JCA5 554SA400K0000308.5 "Mágnesszelep / rugó-10 foktól 115 fokig F2 9 / 16 "1 / 2 "2.5W0-150 psi120 VAC€913.38
NUMATICS 554BA400K000030 Mágneses levegőszabályozó szelep 1/2 hüvelykes 120vac | AC9QQY 3JCA6 554BA400K0000308.5 "Mágnesszelep pilóta / rugó-10 foktól 115 fokig F2 9 / 16 "1 / 2 ".093W20-150 psi120 VAC€907.22

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

NUMATICS L12BB452O060T40 mágnesszelep levegőszabályozó szelep 1/4 hüvelykes 240 vac
€540.43 /Mértékegység