Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

NUMATICS 4FPRN16 Forgatható 1/2 NPT 1/2 benyomható | AH7KRK 36VJ34

NUMATICS 4FPRN16 Forgó, 1/2" NPT 1/2" benyomható

Raktáron
Tétel: AH7KRK Típus: 4FPRN16Kereszthivatkozás: 36VJ34

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€127.51 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁramlásszabályozó forgatható
TestEloxált alumínium
CFM140
Térfogat-együttható2.5
Bemeneti port1 / 2 "NPT
Hossz2 41 / 50 "
Max. Működő PSI175
Max. Hőmérséklet160 fok F
Kimeneti port1/2 "tolás
nyomás tartomány0-175 psi
Forgás360 fok
TavaszRozsdamentes acél
Szélesség1 21 / 25 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2115
Hajó magassága (cm)4.32
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)7.62
Származási országUS

Termék részletek:

    • Sebesség beállítása: Csavarhúzó

Termékváltozatok

TermékekModellCFMTérfogat-együtthatóHosszSzélességÁr
NUMATICS 0FCRN Forgó 10-32 UNF 8/9 hüvelyk hosszúság 31/50 hüvelyk szélesség | AH7KQV 36VJ20 0FCRN30.058 / 9 "31 / 50 "€38.99
NUMATICS 0FPRN4 Forgó, 10-32 UNF 1/8" benyomható | AH7KQW 36VJ21 0FPRN430.058 / 9 "31 / 50 "€74.67
NUMATICS 0FPRN5 forgatható 10-32 UNF 5/32" benyomható | AH7KQX 36VJ22 0FPRN530.058 / 9 "31 / 50 "€63.56
NUMATICS 1FCRN forgatható 1/8" NPT 1-23/50 hüvelyk hosszúság | AH7KQY 36VJ23 1FCRN160.31 23 / 50 "49 / 50 "€38.18
NUMATICS 1FPRN5 Forgatható 1/8" NPT 5/32" Push Be | AH7KQZ 36VJ24 1FPRN5160.31 23 / 50 "49 / 50 "€86.95
NUMATICS 1FPRN8 Forgatható 1/8" NPT 1/4" Benyomható 49/50 hüvelyk szélesség | AH7KRA 36VJ25 1FPRN8160.31 23 / 50 "49 / 50 "€66.36
NUMATICS 2FCRN Forgó 1/4" NPT 1/4" NPT 1-39/50 hüvelyk | AH7KRB 36VJ26 2FCRN340.61 39 / 50 "1 7 / 25 "€45.38

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

NUMATICS 4FPRN16 Forgó, 1/2" NPT 1/2" benyomható
€127.51 /Mértékegység