Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

NUCOR N04360.025.0150 Hatlapfejű csavar, 8-as fokozat, 1/4-28 menetméret, 1-1/2 hüvelykes méret, 100 pk | AB3RAB 1UY98

NUCOR N04360.025.0150 Hatlapfejű csavar, 8-as fokozat, 1/4-28 menetméret, 1-1/2 hüvelykes méret, 100 pk

Raktáron
Tétel: AB3RAB Modell: N04360.025.0150Kereszthivatkozás: 1UY98
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
€49.97 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret1 / 4 "-28
Átmérő1 / 4 "
befejezSárga horganyzott
Fokozat8
Fejmagasság5 / 32 "
fej típusaHex
Fej szélessége7 / 16 "
Hossza a feje alatt1.5 "
AnyagKözepes szénacél
Min. Menethossz3 / 4 "
Számított terhelés120,000 psi
utántöltőMfr. 00081-2420-452 sz
Rockwell KeménységC33-C39
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság150,000 psi
MenetirányJobb kéz
Menet hossza3 / 4 "
Menetméret1 / 4-28
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaVége

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.1012
Hajó magassága (cm)5.59
Hajó hossza (cm)11.43
Hajószélesség (cm)9.4
HS-kód7318158066
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

NUCOR N04360.025.0150 Hatlapfejű csavar, 8-as fokozat, 1/4-28 menetméret, 1-1/2 hüvelykes méret, 100 pk
€49.97 /csomag