Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

NUCOR N04160.062.0300 Hex Cap Screw, Grade 8, 5/8-18 Thread Size, 3 Inch Length, 5Pk | AE9AWR 6HAE5

NUCOR N04160.062.0300 Hatlapfejű csavar, 8-as fokozat, 5/8-18 menetméret, 3 hüvelyk hosszúság, 5 pk

Raktáron
Tétel: AE9AWR Modell: N04160.062.0300Kereszthivatkozás: 6HAE5

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€25.54 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret5 / 8 "-18
Átmérő5 / 8 "
befejezEgyszerű
Fokozat8
Fejmagasság25 / 64 "
fej típusaHex
Fej szélessége15 / 16 "
Hossza a feje alatt3"
AnyagKözepes szénacél
Min. Menethossz1-1 / 2 "
Számított terhelés120,000 psi
Rockwell KeménységC33-C39
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság180,000 psi
MenetirányJobb kéz
Menet hossza1.5 "
Menetméret5 / 8-18
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaVége

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.7042
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)6.35
HS-kód7318158066
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

NUCOR N04160.062.0300 Hatlapfejű csavar, 8-as fokozat, 5/8-18 menetméret, 3 hüvelyk hosszúság, 5 pk
€25.54 /csomag