Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

NUCOR N04160.031.0175 Hatlapfejű csavar, 8-as fokozat, 5/16-24 menetméret, 1-3/4 hüvelyk hosszúság, 50 pk | AE9APG 6GZX3

NUCOR N04160.031.0175 Hatlapfejű csavar, 8-as fokozat, 5/16-24 menetméret, 1-3/4 hüvelyk hosszúság, 50 pk

Raktáron
Tétel: AE9APG Modell: N04160.031.0175Kereszthivatkozás: 6GZX3

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€44.92 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret5 / 16 "-24
Átmérő5 / 16 "
befejezEgyszerű
Fokozat8
Fejmagasság15 / 64 "
fej típusaHex
Fej szélessége1 / 2 "
Hossza a feje alatt1.75 "
AnyagKözepes szénacél
Min. Menethossz7 / 8 "
Számított terhelés120,000 psi
Rockwell KeménységC33-C39
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság180,000 psi
MenetirányJobb kéz
Menet hossza7 / 8 "
Menetméret5 / 16-24
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaVége

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.0021
Hajó magassága (cm)5.84
Hajó hossza (cm)11.43
Hajószélesség (cm)9.4
HS-kód7318158066
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

NUCOR N04160.031.0175 Hatlapfejű csavar, 8-as fokozat, 5/16-24 menetméret, 1-3/4 hüvelyk hosszúság, 50 pk
€44.92 /csomag