Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

NUCOR N04100.087.0450 Hatlapfejű csavar, 8-as fokozat, 7/8-9 menetméret, 4-1/2 hüvelyk hosszúság, 5 pk | AB3DUF 1RMJ7

NUCOR N04100.087.0450 Hatlapfejű csavar, 8-as fokozat, 7/8-9 menetméret, 4-1/2 hüvelyk hosszúság, 5 pk

Raktáron
Tétel: AB3DUF Modell: N04100.087.0450Kereszthivatkozás: 1RMJ7

Szerezd meg lehet 22, Szerda
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
€80.19 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret7 / 8 "-9
Átmérő7 / 8 "
befejezEgyszerű
Fokozat8
Fejmagasság35 / 64 "
fej típusaHex
Fej szélessége1 5 / 16 "
Hossza a feje alatt4.5 "
AnyagKözepes szénacél
Min. Menethossz2"
Számított terhelés120,000 psi
Rockwell KeménységC33-C39
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság150,000 psi
MenetirányJobb kéz
Menet hossza2"
Menetméret7 / 8-9
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaDurva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.0934
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)15.24
HS-kód7318158066
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

NUCOR N04100.087.0450 Hatlapfejű csavar, 8-as fokozat, 7/8-9 menetméret, 4-1/2 hüvelyk hosszúság, 5 pk
€80.19 /csomag