Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

NUCOR N04100.056.0250 Hex Cap Screw, Grade 8, 9/16-12 Thread Size, 2-1/2 Inch Length, 10Pk | AB3DTE 1RMD6

NUCOR N04100.056.0250 Hatlapfejű csavar, 8-as fokozat, 9/16-12 menetméret, 2-1/2 hüvelyk hosszúság, 10 pk

Raktáron
Tétel: AB3DTE Modell: N04100.056.0250Kereszthivatkozás: 1RMD6

Szerezd meg lehet 22, Szerda
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
€30.92 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret9 / 16 "-12
Átmérő9 / 16 "
befejezEgyszerű
Fokozat8
Fejmagasság23 / 64 "
fej típusaHex
Fej szélessége13 / 16 "
Hossza a feje alatt2.5 "
AnyagKözepes szénacél
Min. Menethossz1-3 / 8 "
Számított terhelés120,000 psi
utántöltőMfr. 00080-2926-450 sz
Rockwell KeménységC33-C39
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság150,000 psi
MenetirányJobb kéz
Menet hossza1.375 "
Menetméret9 / 16-12
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaDurva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.9513
Hajó magassága (cm)5.84
Hajó hossza (cm)9.4
Hajószélesség (cm)8.89
HS-kód7318158066
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

NUCOR N04100.056.0250 Hatlapfejű csavar, 8-as fokozat, 9/16-12 menetméret, 2-1/2 hüvelyk hosszúság, 10 pk
€30.92 /csomag