Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

NUCOR N04100.037.0450 Hex Cap Screw, Grade 8, 3/8-16 Thread Size, 4-1/2 Inch Length, 10Pk | AE9APR 6GZY5

NUCOR N04100.037.0450 Hatlapfejű csavar, 8-as fokozat, 3/8-16 menetméret, 4-1/2 hüvelyk hosszúság, 10 pk

Raktáron
Tétel: AE9APR Modell: N04100.037.0450Kereszthivatkozás: 6GZY5

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€34.32 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret3 / 8 "-16
Átmérő3 / 8 "
befejezEgyszerű
Fokozat8
Fejmagasság9 / 32 "
fej típusaHex
Fej szélessége9 / 16 "
Hossza a feje alatt4.5 "
AnyagKözepes szénacél
Min. Menethossz1"
Számított terhelés120,000 psi
Rockwell KeménységC33-C39
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság180,000 psi
MenetirányJobb kéz
Menet hossza1"
Menetméret3 / 8-16
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaDurva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.6728
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)13.97
Hajószélesség (cm)6.35
HS-kód7318158066
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

NUCOR N04100.037.0450 Hatlapfejű csavar, 8-as fokozat, 3/8-16 menetméret, 4-1/2 hüvelyk hosszúság, 10 pk
€34.32 /csomag