Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

NUCOR N04100.037.0200 Hex Cap Screw, Grade 8, 3/8-16 Thread Size, 2 Inch Length, 25Pk | AE9APJ 6GZX8

NUCOR N04100.037.0200 Hatlapfejű csavar, 8-as fokozat, 3/8-16 menetméret, 2 hüvelyk hosszúság, 25 pk

Raktáron
Tétel: AE9APJ Modell: N04100.037.0200Kereszthivatkozás: 6GZX8

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€78.07 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret3 / 8 "-16
Átmérő3 / 8 "
befejezEgyszerű
Fokozat8
Fejmagasság9 / 32 "
fej típusaHex
Fej szélessége9 / 16 "
Hossza a feje alatt2"
AnyagKözepes szénacél
Min. Menethossz1"
Számított terhelés120,000 psi
Rockwell KeménységC33-C39
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság180,000 psi
MenetirányJobb kéz
Menet hossza1"
Menetméret3 / 8-16
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaDurva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.8037
Hajó magassága (cm)5.33
Hajó hossza (cm)9.4
Hajószélesség (cm)8.89
HS-kód7318158066
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

NUCOR N04100.037.0200 Hatlapfejű csavar, 8-as fokozat, 3/8-16 menetméret, 2 hüvelyk hosszúság, 25 pk
€78.07 /csomag