Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

NU-CALGON 4216-92 tömítőanyag 2-1 lb blokkok | AB6XAZ 22NV36

NU-CALGON 4216-92 tömítőanyag 2- 1 lb blokkok

Raktáron
Tétel: AB6XAZ Modell: 4216-92Kereszthivatkozás: 22NV36
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
€31.45 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTömítőanyag-vegyület
Alkalmazási időNem Meghatározott
színekfehér
konténer típusCsomag
gyulladáspont450 foknál nagyobb F
Méret2 font
Fajsúly1.30
AljzatokFém, fa, üveg, falazat, műanyag és gumi

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.99
Hajó magassága (cm)14.22
Hajó hossza (cm)9.65
Hajószélesség (cm)6.6
HS-kód3214100020
Származási országUS

Termék részletek:

    • Alkalmazási hőmérséklet. Tartomány (-20 foktól F 350 fokig)
    • Jellemzők: Kiváló tapadási képesség, nem foltosodik, nem keményedik, és nem befolyásolja a széles hőmérséklet-ingadozások, rugalmas -20 °F-on és nem megereszkedik 350 °F-ig

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

NU-CALGON 4216-92 tömítőanyag 2- 1 lb blokkok
€31.45 /Mértékegység