Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

NTN UCP207-107D1 szerelt golyóscsapágy 1-7/16 hüvelykes furattal | AE7PPP 5ZUG7

NTN UCP207-107D1 szerelt golyóscsapágy 1-7/16 hüvelykes furattal

Raktáron
Tétel: AE7PPP Modell: UCP207-107D1Kereszthivatkozás: 5ZUG7

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€170.55 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzerelt golyóscsapágy
CsapágyanyagAcél
Csapágy típusLabda
Csavarlyuk mérete1 / 2 "
Csavar mérete1 / 2 "
Fura Dia.1.437 "
színekZöld
Dinamikus terhelhetőség5,750 font
befejezTartós festék
Ház anyagaÖntöttvas
betétlapGolyóscsapágy
Helyezze be az anyagot52100 Krómacél
Beillesztés típusaLabda
Zárás típusaBeállítani a csavart
Lyukközpont szerelése5"
Felület felszerelése a tengely közepére1.875 "
Csavarok száma2
Teljes magasság3 21 / 32 "
Teljes hossz6 9 / 16 "
Teljes szélesség1.875 "
Statikus teherbírás3,440 font
Temp. Hatótávolság-20 foktól 250 fokig F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.575
Hajó magassága (cm)17.78
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)5.84
HS-kód8483204040
Származási országJP

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszCsavarlyuk méreteCsavar méreteTeljes szélességStatikus teherbírásFura Dia.Dinamikus terhelhetőségLyukközpont szereléseÁr
NTN UCP201-008D1 szerelt golyóscsapágy 1/2 hüvelykes furattal | AE7PPD 5ZUF7 UCP201-008D15"3 / 8 "3 / 8 "1.5 "1,500 font1 / 2 "2,890 font3.75 "€108.23
NTN UCP202-010D1 szerelt golyóscsapágy 5/8 hüvelykes furat | AE7PPE 5ZUF8 UCP202-010D15"3 / 8 "-1.5 "1,500 font5 / 8 "2,890 font3.75 "€116.68
NTN UCP204-012D1 szerelt golyóscsapágy 3/4 hüvelykes furat | AE7PPF 5ZUF9 UCP204-012D15"3 / 8 "3 / 8 "1.5 "1,500 font3 / 4 "2,890 font3.75 "€90.59
NTN UCP205-014D1 szerelt golyóscsapágy 7/8 hüvelykes furat | AE7PPG 5ZUG0 UCP205-014D15.5 "3 / 8 "3 / 8 "1.5 "1,770 font7 / 8 "3,150 font4.125 "€129.94
NTN UCP205-100D1 szerelt golyóscsapágy 1 hüvelykes furattal | AE7PPH 5ZUG1 UCP205-100D15.5 "3 / 8 "3 / 8 "1.5 "1,770 font1"3,150 font4.125 "€97.49
NTN UCP206-102D1 szerelt golyóscsapágy 1-1 / 8 hüvelyk furat | AE7PPJ 5ZUG2 UCP206-102D16.5 "1 / 2 "-1.875 "2,540 font1.125 "4,400 font4.75 "€142.95
NTN UCP206-103D1 szerelt golyóscsapágy 1-3 / 16 hüvelyk furat | AE7PPK 5ZUG3 UCP206-103D16.5 "1 / 2 "1 / 2 "1.875 "2,540 font1.187 "4,400 font4.75 "€113.27

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

NTN UCP207-107D1 szerelt golyóscsapágy 1-7/16 hüvelykes furattal
€170.55 /Mértékegység