Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

NTN UCFL205-100D1 szerelt golyóscsapágy 1 hüvelyk furat | AE7PND 5ZUD4

NTN UCFL205-100D1 szerelt golyóscsapágy 1 hüvelykes furattal

Raktáron
Tétel: AE7PND Modell: UCFL205-100D1Kereszthivatkozás: 5ZUD4
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
€114.38 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzerelt golyóscsapágy
CsapágyanyagAcél
Csapágy típusLabda
Csavarlyuk mérete5 / 8 "
Csavar mérete1 / 2 "
Fura Dia.1"
színekZöld
A méret5 / 64 "
B mérete2-29 / 32 "
C. mérete5 / 8 "
D dimenzió3-57 / 64 "
H méret5.125 "
J dimenzió1-13 / 32 "
L méret1 / 2 "
N méret1-3 / 4 "
Dinamikus terhelhetőség3,150 font
befejezTartós festék
Ház anyagaÖntöttvas
betétlapGolyóscsapágy
Helyezze be az anyagot52100 Krómacél
Beillesztés típusaLabda
Zárás típusaBeállítani a csavart
Lyukközpont szerelése3-57 / 64 "
Csavarok száma2
Teljes magasság1 13 / 32 "
Teljes hossz5.125 "
Teljes szélesség2 11 / 16 "
Statikus teherbírás1,770 font
Temp. Hatótávolság-20 foktól 250 fokig F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.63
Hajó magassága (cm)13.46
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)3.81
HS-kód8483204040
Származási országJP

Termékváltozatok

TermékekModellH méretCsavarlyuk méreteCsavar méreteJ dimenzióDinamikus terhelhetőségLyukközpont szereléseTeljes magasságTeljes hosszÁr
NTN UCFL201-008D1 szerelt golyóscsapágy 1/2 hüvelykes furattal | AE7PMY 5ZUC9 UCFL201-008D1-5 / 16 "3 / 8 "-2,890 font3-35 / 64 "1 5 / 16 "4.437 "€106.06
NTN UCFL202-010D1 szerelt golyóscsapágy 5/8 hüvelykes furat | AE7PMZ 5ZUD0 UCFL202-010D14.437 "5 / 16 "3 / 8 "3-35 / 64 "2,890 font3-35 / 64 "1 5 / 16 "4.437 "€97.84
NTN UCFL204-012D1 szerelt golyóscsapágy 3/4 hüvelykes furat | AE7PNA 5ZUD1 UCFL204-012D13.437 "5 / 16 "3 / 8 "1-5 / 16 "2,890 font3-35 / 64 "1 5 / 16 "4.437 "€110.44
NTN UCFL205-014D1 szerelt golyóscsapágy 7/8 hüvelykes furat | AE7PNB 5ZUD2 UCFL205-014D15.125 "5 / 8 "1 / 2 "3-57 / 64 "3,150 font3-57 / 64 "1 13 / 32 "5.125 "€126.14
NTN UCFL205-015D1 szerelt golyóscsapágy 15/16 hüvelykes furat | AE7PNC 5ZUD3 UCFL205-015D15.125 "5 / 8 "1 / 2 "3-57 / 64 "3,150 font3-57 / 64 "1 13 / 32 "5.125 "€113.36
NTN UCFL206-102D1 szerelt golyóscsapágy 1-1 / 8 hüvelyk furat | AE7PNE 5ZUD5 UCFL206-102D15-13 / 16 "3 / 8 "3 / 8 "4-39 / 64 "4,400 font4-39 / 64 "1 37 / 64 "5 13 / 16 "€150.08
NTN UCFL206-103D1 szerelt golyóscsapágy 1-3 / 16 hüvelyk furat | AE7PNF 5ZUD6 UCFL206-103D15-13 / 16 "3 / 8 "3 / 8 "5 / 64 "4,400 font4-39 / 64 "1 37 / 64 "5 13 / 16 "€129.18

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

NTN UCFL205-100D1 szerelt golyóscsapágy 1 hüvelykes furattal
€114.38 /Mértékegység