Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

NTN SUCP204-12CCFG1 párnablokk csapágy, csavarok száma 2, 3/4 hüvelykes furat átm. | CD3RUP 406U46

NTN SUCP204-12CCFG1 párnablokk csapágy, csavarok száma 2, 3/4 hüvelykes furat átm.

Raktáron
Tétel: CD3RUP Modell: SUCP204-12CCFG1Kereszthivatkozás: 406U46
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
€570.24 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPárnázó csapágy
Csavar mérete3 / 8 "
Fura Dia.3 / 4 "
Dinamikus terhelhetőség2270 font
befejezBefejezetlen
Ház anyagaRozsdamentes acél
Helyezze be az anyagot440C rozsdamentes acél
Beillesztés típusaLabda
Zárás típusaBeállítani a csavart
KenésFDA / USDA-H1 szilárd zsír
A furatközpont középre szerelése3.75 "
Felület felszerelése a tengely közepére1-5 / 16 "
Csavarok száma2
Teljes magasság2 9 / 16 "
Teljes hossz4 15 / 16 "
Teljes szélesség1.75 "
Statikus teherbírás1530 font
Temp. Hatótávolság14 fok és 212 fok F között

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.8955

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszCsavar méreteFura Dia.Teljes szélességStatikus teherbírásDinamikus terhelhetőségHáz anyagaA furatközpont középre szereléseÁr
NTN MUCPPL204-12CCFG1 párnablokk csapágy, csavarok száma 2, 3/4 hüvelykes furat átm. | CD2HXD 406U28 MUCPPL204-12CCFG15"3 / 8 "3 / 4 "2.5 "1530 font2270 fontPBT3.75 "€350.28
NTN MUCPPL205-16CCFG1 párnablokk csapágy, csavarok száma 2, 1 hüvelyk furat átm. | CD2HXE 406U29 MUCPPL205-16CCFG15.5 "3 / 8 "1"2 11 / 16 "1800 font2470 fontPBT4.125 "€467.65
NTN MUCPPL206-19CCFG1 párna blokk csapágy, csavarok száma 2, 1-3 / 16 hüvelyk furat átmérő. | CD2HXF 406U30 MUCPPL206-19CCFG16.375 "1 / 2 "1.187 "3.187 "2590 font3440 fontPBT4-11 / 16 "€522.28
NTN MUCPPL207-20CCFG1 párnablokk csapágy, csavarok száma 2, 1-1/4 hüvelyk furat átm. | CD2HXG 406U31 MUCPPL207-20CCFG16 9 / 16 "1 / 2 "1.25 "3 9 / 16 "3510 font4520 fontPBT5"€659.85
NTN MUCPPL207-23CCFG1 párnablokk csapágy, csavarok száma 2, 1-7/16 hüvelyk furat átm. | CD2HXH 406U32 MUCPPL207-23CCFG16 9 / 16 "1 / 2 "1.437 "3 9 / 16 "3510 font4520 fontPBT5"€676.57
NTN MUCPPL208-24CCFG1 párnablokk csapágy, csavarok száma 2, 1-1/2 hüvelyk furat átm. | CD2HXJ 406U33 MUCPPL208-24CCFG17.25 "1 / 2 "1.5 "4 1 / 16 "4090 font5130 fontPBT5.375 "€720.52
NTN SUCP205-16CCFG1 párnablokk csapágy, csavarok száma 2, 1 hüvelyk furat átm. | CD3PVX 406U47 SUCP205-16CCFG15.5 "3 / 8 "1"1.875 "1800 font2470 fontRozsdamentes acél4.125 "€752.35

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

NTN SUCP204-12CCFG1 párnablokk csapágy, csavarok száma 2, 3/4 hüvelykes furat átm.
€570.24 /Mértékegység