NTN NU326EG1C3 Hengeres csapágy 130mm furat 280mm Od | AE2YGD 4ZXY1

NTN NU326EG1C3 hengeres csapágy 130 mm furat 280 mm kültéri

Raktáron
Tétel: AE2YGD Modell: NU326EG1C3Kereszthivatkozás: 4ZXY1

Szerezd meg lehet 20, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€5,947.91 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHengeres görgőscsapágy
Fura Dia.130mm
Cage AnyagMegmunkált sárgaréz
Dinamikus terhelhetőség138,252 font
Filé sugara4.0 / 4.0 mm
Belső gyűrű kívül Dia.167 mm
Dia kívül.280mm
Dia-n kívül Megértés+ 0 / -0.040 mm
Henger anyagAcél
Statikus teherbírás165,228 font
Temp. Hatótávolság-13 foktól 250 fokig
Tolerancia+ 0 / -0.030 mm
Szélesség58 mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 17.5626
Hajó magassága (cm)28.45
Hajó hossza (cm)28.45
Hajószélesség (cm)9.48
HS-kód8482500000
Származási országJP

Termékváltozatok

TermékekModellSzélességFura Dia.Dinamikus terhelhetőségDia kívül.Dia-n kívül MegértésStatikus teherbírásTemp. HatótávolságToleranciaÁr
NTN NN3019KC1NAP4 hengeres csapágy, kétsoros furat 95 mm | AA3TCE 11U423 NN3019KC1NAP437mm95mm33000 font145mm-953500 font-20 foktól 250 fokig+20€2,112.39
NTN NN3020KC1NAP4 hengeres csapágy kettős sor furat 100mm | AA3TCF 11U424 NN3020KC1NAP437mm100mm34500 font150mm-957500 font-20 foktól 250 fokig+20€2,248.01
NTN NN3021KC1NAP4 Hengeres csapágy kettős sor furat 105mm | AA3TCG 11U425 NN3021KC1NAP441mm105mm44500 font160mm-1072500 font-20 foktól 250 fokig+20€2,287.40
NTN NN3022KC1NAP4 hengeres csapágy kettős sor furat 110mm | AA3TCH 11U426 NN3022KC1NAP445mm110mm51500 font170mm-1084500 font-20 foktól 250 fokig+20€2,694.22
NTN NN3024KC1NAP4 hengeres csapágy kettős sor furat 120mm | AA3TCJ 11U427 NN3024KC1NAP446mm120mm52500 font180mm-1088000 font-20 foktól 250 fokig+20€2,999.25
NTN NN3008KC1NAP4 hengeres csapágy kétsoros furat 40mm | AA4XLC 13H460 NN3008KC1NAP421mm40mm9750 font68mm-712500 font-20 foktól 250 fokig+12€1,110.91
NTN NN3009KC1NAP4 hengeres csapágy, kétsoros furat 45 mm | AA4XLD 13H461 NN3009KC1NAP423mm45mm11600 font75mm-715400 font-20 foktól 250 fokig+12€1,192.68

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

NTN NU326EG1C3 hengeres csapágy 130 mm furat 280 mm kültéri
€5,947.91 /Mértékegység