Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

NTN FD211REA Radiális golyóscsapágy nylon 2.1870 hüvelyk szélesség | AE2YTJ 4ZZC1

NTN FD211REA Radiális golyóscsapágy nylon 2.1870 hüvelyk szélesség

Raktáron
Tétel: AE2YTJ Modell: FD211REAKereszthivatkozás: 4ZZC1
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
€412.40 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMezőgazdasági lemezcsapágy
ABEC tolerancia1
CsapágyanyagAcél
Csapágy típusMezőgazdasági
Fura Dia.1.75 "
Fúrástolerancia+ 0 / -0.0006 "
Cage AnyagNejlon
Dinamikus terhelhetőség9,800 font
Karima mérete5.5000 "négyzet
KenésShell Alvania # 3
Max. FORDULAT430
Dia kívül.5.5 "
Dia-n kívül Megértés+ 0 / -0.020 "
Tömítés anyagaNBR
Pajzs anyagaRozsdamentes fém
Statikus teherbírás6,550 font
Temp. Hatótávolság-13 foktól 250 fokig F
Szélesség2.187 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.682
Hajó magassága (cm)16.76
Hajó hossza (cm)16.76
Hajószélesség (cm)5.59
HS-kód8482105056
Származási országJP

Termékváltozatok

TermékekModellDia kívül.Fura Dia.FúrástoleranciaDia-n kívül MegértésPajzs anyagaStatikus teherbírásSzélességCage AnyagÁr
NTN CDS209TTR6P radiális golyóscsapágy nylon 1.6875 hüvelyk szélesség | AE2YNU 4ZYR6 CDS209TTR6P5"1.53 "+/- 0.005 "+ 0 / -0.0005 "Rozsdamentes fém4,600 font1.687 "Nejlon€267.52
NTN CDS211TTR23 radiális golyóscsapágy, nylon 2.1250 hüvelyk szélesség | AE2YNV 4ZYR7 CDS211TTR234.438 "1.78 "+/- 0.005 "+ 0 / -0.0005 "Rozsdamentes fém6,550 font2.12 "Nejlon€359.81
NTN DC208TT radiális golyóscsapágy nylon 1.6875 hüvelyk szélesség | AE2YNW 4ZYR8 DC208TT3.149 "1.125 "+ 0 / -0.0005 "+ 0 / -0.0005 "-4,000 font1.687 "Nejlon€209.00
NTN DC208TT10 radiális golyóscsapágy nylon 1.6875 hüvelyk szélesség | AE2YNX 4ZYR9 DC208TT103.149 "1.5 "+/- 0.005 "+ 0 / -0.0005 "-4,000 font1.687 "Nejlon€167.00
NTN DC208TT5 radiális golyóscsapágy 1.4370 hüvelyk szélesség | AE2YNY 4ZYT1 DC208TT53.149 "1.125 "+/- 0.005 "+ 0 / -0.0005 "-4,000 font1.437 "Préselt acél€114.36
NTN DC208TT6 radiális golyóscsapágy 1.4370 hüvelyk szélesség | AE2YNZ 4ZYT2 DC208TT63.149 "1"+/- 0.005 "+ 0 / -0.0005 "-4,000 font1.437 "Préselt acél€168.53
NTN DC208TT8 radiális golyóscsapágy 1.4370 hüvelyk szélesség | AE2YPA 4ZYT3 DC208TT83.149 "1.125 "+/- 0.005 "+ 0 / -0.0005 "-4,000 font1.437 "Préselt acél€136.90

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

NTN FD211REA Radiális golyóscsapágy nylon 2.1870 hüvelyk szélesség
€412.40 /Mértékegység