Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

NTN ARFLU-1.1/4S szerelt golyóscsapágy 1-1/4 hüvelykes furat | AE7NBZ 5ZMW3

NTN ARFLU-1.1/4S szerelt golyóscsapágy 1-1/4 hüvelykes furattal

Raktáron
Tétel: AE7NBZ Modell: ARFLU-1.1/4SKereszthivatkozás: 5ZMW3
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
€165.48 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzerelt golyóscsapágy
CsapágyanyagAcél
Csapágy típusLabda
Csavarlyuk mérete29 / 64 "
Csavar mérete7 / 16 "
Fura Dia.1.25 "
színekBlack / Silver
A méret1-5 / 16 "
B mérete1.187 "
H méret5.593
J dimenzió4.593
L méret3-9 / 32 "
N méret29 / 64 "
Dinamikus terhelhetőség4,400 font
befejezTartós festék
Ház anyagaÖntöttvas
betétlapGolyóscsapágy
Helyezze be az anyagot52100 Krómacél
Beillesztés típusaLabda
Zárás típusaBeállítani a csavart
Lyukközpont szerelése4.593
Csavarok száma2
Teljes magasság1 39 / 64 "
Teljes hossz5.593
Teljes szélesség3 9 / 32 "
Statikus teherbírás2,540 font
Temp. Hatótávolság-20 foktól 250 fokig F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.97
Hajó magassága (cm)4.83
Hajó hossza (cm)14.73
Hajószélesség (cm)9.14
HS-kód8483204040
Származási országJP

Termékváltozatok

TermékekModellDinamikus terhelhetőségCsavarlyuk méreteCsavar méreteLyukközpont szereléseTeljes magasságTeljes hosszTeljes szélességStatikus teherbírásÁr
NTN ARFLU-1 szerelt golyóscsapágy 1 hüvelykes furat | AE7NBY 5ZMW2 ARFLU-13,150 font15 / 32 "7 / 16 "3-57 / 64 "1 33 / 64 "4 29 / 32 "2.75 "1,770 font€137.99
NTN ARFLU-1.3/16 szerelt golyóscsapágy 1-3/16 hüvelykes furat | AE7NCA 5ZMW4 ARFLU-1.3 / 164,400 font29 / 64 "7 / 16 "4.5931 39 / 64 "5.5933 9 / 32 "2,540 font€143.58
NTN ARFLU-1.7 / 16 szerelt golyóscsapágy 1-7 / 16 hüvelyk furat | AE7NCB 5ZMW5 ARFLU-1.7 / 165,750 font33 / 64 "7 / 16 "5.125 "1 53 / 64 "6.156 "3 25 / 32 "3,450 font€157.93
NTN ARFLU-3/4 szerelt golyóscsapágy 3/4 hüvelykes furat | AE7NCD 5ZMW7 ARFLU-3 / 42,890 font27 / 64 "3 / 8 "3-17 / 32 "1 29 / 64 "4.437 "2 13 / 32 "1,500 font€121.17

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

NTN ARFLU-1.1/4S szerelt golyóscsapágy 1-1/4 hüvelykes furattal
€165.48 /Mértékegység