Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

NSI INDUSTRIES ZTL124F Photocontrol, 105–305 Vac, 1000 W Max. Watt, 1.5, 2.25 | CT4FVU 206Y08

NSI INDUSTRIES ZTL124F Photocontrol, 105 To 305 Vac, 1000 W Max. Watt, 1.5, 2.25

Raktáron
Tétel: CT4FVU Model: ZTL124FKereszthivatkozás: 206Y08
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
€102.96 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFényvezérlés

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.045
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
NSI INDUSTRIES ZTL124 Photocontrol, 105–305 Vac, 1800 W Max. Watt, 8.3 A max. Izzó erősítők, 1.5, 2.25 | CT4FVV 206Y07 ZTL124€75.56

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

NSI INDUSTRIES ZTL124F Photocontrol, 105 To 305 Vac, 1000 W Max. Watt, 1.5, 2.25
€102.96 /Mértékegység