Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

NSI INDUSTRIES GBC2-7 izolált földelő rúd, 7 kivezetés, 14 Awg Cu Minimális vezetékméret, 2 Awg Cu Max vezetékméret, Réz | CT4FXG 173U84

NSI INDUSTRIES GBC2-7 Isolated Ground Bar, 7 Terminals, 14 Awg Cu Min Wire Size, 2 Awg Cu Max Wire Size, Copper

Raktáron
Item: CT4FXG Model: GBC2-7Kereszthivatkozás: 173U84

Szerezd meg lehet 15, Szerda
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
€111.65 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételbár

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.8225
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
NSI INDUSTRIES GBA2-10 izolált földelő rúd, 10 kivezetés, 14 Awg Al/Cu Minimális vezetékméret, 2 Awg Al/Cu Max vezetékméret | CT4FXC 173U77 GBA2-10€84.49
NSI INDUSTRIES GBA20-14 szigetelt földelő rúd, 14 sorkapocs, 14 Awg Al/Cu min vezetékméret | CT4FXD 173U75 GBA20-14€158.97
NSI INDUSTRIES GBA2-14 izolált földelő rúd, 14 sorkapocs, 14 Awg Al/Cu Minimális vezetékméret, 2 Awg Al/Cu Max vezetékméret | CT4FXE 173U78 GBA2-14€71.67
NSI INDUSTRIES GBC2-14 izolált földelő rúd, 14 sorkapocs, 14 Awg Cu Minimális vezetékméret, 2 Awg Cu Max vezetékméret, Réz | CT4FXF 173U82 GBC2-14€162.99

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

NSI INDUSTRIES GBC2-7 Isolated Ground Bar, 7 Terminals, 14 Awg Cu Min Wire Size, 2 Awg Cu Max Wire Size, Copper
€111.65 /Mértékegység