NOVAFLEX 6507NB-300X50 Sörgyár tömlő 250 psi 50 láb 3.98 hüvelyk OD | AH9WAH 45EE76

NOVAFLEX 6507NB-300X50 Brewery tömlő 250 psi 50 láb 3.98 hüvelyk külső

Raktáron
Tétel: AH9WAH Modell: 6507NB-300X50Kereszthivatkozás: 45EE76

Szerezd meg lehet 15, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€8,121.12 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételItaltömlő
Ügynökségi megfelelésFDA, USDA, 3-A
Alkalmazási módszerNedves
Hajlítsa a sugarat18 "
színekPiros
FedőanyagEPDM
Belül Dia.3"
Hossz50 láb.
Max. Nyomás250 psi
Max. Vákuum28 "Hg
Dia kívül.3-63 / 64 "
ErősítésTöbbrétegű poliészter zsinór spirállal
Biztonsági tényező4:1
Temp. Hatótávolság-40 F-tól 240 F-ig
CsőanyagFehér klór-butil

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 42.3
Hajó magassága (cm)40.64
Hajó hossza (cm)137.16
Hajószélesség (cm)137.16
Származási országUS

Termék részletek:

    • Csatolt szerelés / ömlesztett: ömlesztett

Termékváltozatok

TermékekModellHajlítsa a sugaratBelül Dia.HosszDia kívül.Ár
NOVAFLEX 6507NB-100X100 Sörfőztömlő 250 psi 100 láb 1.5 hüvelyk OD | AH9WAD 45EE72 6507NB-100X1004"1"100 láb.1.5 "€6,473.95
NOVAFLEX 6507NB-150X50 Sörfőztömlő 250 psi 50 láb 2 hüvelyk OD | AH9WAE 45EE73 6507NB-150X505"1.5 "50 láb.2"€4,065.44
NOVAFLEX 6507NB-150X100 Sörfőztömlő 250 psi 100 láb 2 hüvelyk OD | AH9WAF 45EE74 6507NB-150X1005"1.5 "100 láb.2"€7,306.91
NOVAFLEX 6507NB-200X100 Sörgyár tömlő 250 psi 100 láb 2.9 hüvelyk OD AH9WAG 45EE75 6507NB-200X1007"2"100 láb.2-57 / 64 "€9,691.72
NOVAFLEX 6507NB-300X100 Sörfőztömlő 250 psi 100 láb 4.79 hüvelyk OD | AH9WAJ 45EE77 6507NB-300X10018 "3"100 láb.4-51 / 64 "€14,307.72

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

NOVAFLEX 6507NB-300X50 Brewery tömlő 250 psi 50 láb 3.98 hüvelyk külső
€8,121.12 /Mértékegység