NOVAFLEX 6300WT-16-10 Élelmiszertömlő szürke 1 hüvelyk belső átmérő 10 láb 150 psi | AH9VCP 44ZF94

NOVAFLEX 6300WT-16-10 Élelmiszertömlő szürke 1 hüvelykes belső átmérő 10 láb 150 psi

Raktáron
Tétel: AH9VCP Modell: 6300WT-16-10Kereszthivatkozás: 44ZF94

Szerezd meg lehet 15, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€712.90 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÉlelmiszer tömlő
Ügynökségi megfelelésFDA, USDA, 3-A engedélyezett # 1376
Alkalmazási módszerNedves
Hajlítsa a sugarat5"
színekSzürke
Összekötő anyagRozsdamentes acél
FedőanyagEPDM
SzerelvényekCam és Groove
Belül Dia.1"
Hossz10 láb.
Max. Nyomás150 psi
Max. Vákuum28 "Hg
Dia kívül.1.5 "
ErősítésTöbb réteg gumiabroncs zsinór a Helixszel
Biztonsági tényező4:1
Temp. Hatótávolság-40 F-tól 210 F-ig
CsőanyagFehér vinil-nitril

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.735
Hajó magassága (cm)66.04
Hajó hossza (cm)17.78
Hajószélesség (cm)63.5
Származási országUS

Termék részletek:

    • Csatolt szerelvény / ömlesztett: Csatolt szerelés

Termékváltozatok

TermékekModellAlkalmazási módszerHajlítsa a sugaratBelül Dia.HosszDia kívül.Ár
NOVAFLEX 6300WT-24-10 Élelmiszertömlő szürke 1-1/2 hüvelykes átmérőjű 10 láb 150 psi | AH9VBB 44ZE76 6300WT-24-10Nedves és száraz6"1.5 "10 láb.2"€948.10
NOVAFLEX 6300WT-12-10 Élelmiszertömlő szürke 3/4 hüvelykes belső átmérő 10 láb 150 psi | AH9VBJ 44ZE98 6300WT-12-10Nedves4"3 / 4 "10 láb.1.25 "€613.28
NOVAFLEX 6300WT-32-10 Élelmiszertömlő szürke 2 hüvelyk belső átmérő 10 láb 150 psi | AH9VBT 44ZF15 6300WT-32-10Nedves7"2"10 láb.2-9 / 16 "€1,281.73
NOVAFLEX 6300WT-20-10 Élelmiszertömlő szürke 1-1/4 hüvelyk belső átmérő 10 láb 150psi | AH9VBY 44ZF24 6300WT-20-10Nedves6"1.25 "10 láb.1 13 / 16 "€898.30
NOVAFLEX 6300WT-32-20 Élelmiszertömlő szürke 2 hüvelyk belső átmérő 20 láb 150 psi | AH9VCV 44ZG11 6300WT-32-20Nedves7"2"20 láb.2.5 "€1,958.13
NOVAFLEX 6300WT-48-10 Élelmiszertömlő szürke 3 hüvelyk belső átmérő 10 láb 150 psi | AH9VCY 44ZG16 6300WT-48-10Nedves9"3"10 láb.3-37 / 64 "€2,064.30
NOVAFLEX 6300WT-24-20 Élelmiszertömlő szürke 1-1/2 hüvelyk belső átmérő 20 láb 150 psi | AH9VDA 44ZG18 6300WT-24-20Nedves6"1.5 "20 láb.2-5 / 64 "€1,572.13

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

NOVAFLEX 6300WT-16-10 Élelmiszertömlő szürke 1 hüvelykes belső átmérő 10 láb 150 psi
€712.90 /Mértékegység