NOTRAX 979S0035BLRS Fáradtsággátló szőnyeg 3 láb x 5 láb fekete vinyl | AF6EAR 9YGW0

NOTRAX 979S0035BLRS Fáradásgátló szőnyeg, 3 x 5 láb fekete vinyl

Raktáron
Tétel: AF6EAR Típus: 979S0035BLRSKereszthivatkozás: 9YGW0

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€385.60 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFáradtsággátló mat
HátlapPVC hab
Fékfolyadék ellenállóNem
színekFekete
élekFerde
Tűzálló / tűzgátlóNem tűzálló vagy késleltető
Hossz5 láb.
Mat elektromos ellenállásAz elektromos tulajdonságok nincsenek tesztelve
Mat alakjatéglalap
Szőnyeg felületi mintaGyémánt lemez
AnyagVinyl
FelületVinyl
Vastagság1"
Szélesség3 láb.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 11.43
Hajó magassága (cm)26.67
Hajó hossza (cm)101.6
Hajószélesség (cm)26.67
HS-kód3918901000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHátlapszínekTételHosszAnyagSzélességÁr
NOTRAX 979S0035YBRS Fáradásgátló szőnyeg 3 láb x 5 láb fekete, sárga | AE4PYP 5MDL4 979S0035ybrsPVC habFekete, sárga szegéllyelFáradtsággátló mat5 láb.Vinyl3 láb.€323.18
NOTRAX 979S0312YBRS Fáradásgátló futó 3 x 12 láb fekete, sárga | AE4PYQ 5MDL5 979S0312ybrsPVC habFekete, sárga szegéllyelFáradásgátló12 láb.Vinyl3 láb.€747.80
NOTRAX 979S0312BLRS Fáradásgátló futó 3 láb x 12 láb fekete | AF6DYM 9YDC3 979S0312BLRSPVC habFeketeFáradásgátló12 láb.Vinyl3 láb.€920.11
NOTRAX 979C0024YB75RS Fáradtsággátló futó 2 x 75 láb fekete, sárga | AF6DYN 9YDC5 979C0024YB75RSPVC habFekete, sárga szegéllyelFáradásgátló75 láb.Vinyl2 láb.€3,795.38
NOTRAX 979S0023BLRS Fáradásgátló mat 2 láb x 3 láb fekete vinil | AF6DZG 9YEX7 979S0023BLRSPVC habFeketeFáradtsággátló mat3 láb.Vinyl2 láb.€168.13
NOTRAX 979C0036YB75RS Fáradtsággátló futó 3 x 75 láb fekete, sárga | AF6ECG 9YK70 979C0036YB75RSPVC habFekete, sárga szegéllyelFáradásgátló75 láb.Vinyl3 láb.€5,872.55
NOTRAX 979S0035GYRS Fáradásgátló szőnyeg, szürke, 5 x 3 láb gyémántlemez | AF8FFZ 25PL25 979S0035GSZárt cellás vinilhabSzürkeFáradtsággátló mat5 láb.Vinil felső / zárt cellás habalap3 láb.€375.15

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

NOTRAX 979S0035BLRS Fáradásgátló szőnyeg, 3 x 5 láb fekete vinyl
€385.60 /Mértékegység