NOTRAX 976R4875BY Fáradtsággátló Runner 4 x 75 láb fekete sárgával | AE4PXC 5MDE7

NOTRAX 976R4875BY Fáradtsággátló futó, 4 x 75 láb fekete sárgával

Raktáron
Tétel: AE4PXC Típus: 976R4875BYKereszthivatkozás: 5MDE7

Szerezd meg lehet 16, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€6,541.49 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFáradásgátló
HátlapPVC szivacs
színekFekete, sárga szegéllyel
élekFerde
Hossz75 láb.
Szőnyeg felületi mintaGyémánt lemez
AnyagGumi
Vastagság3 / 4 "
Szélesség4 láb.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 171
Hajó magassága (cm)91.44
Hajó hossza (cm)121.92
Hajószélesség (cm)91.44
HS-kód3918102000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellszínekTételHosszSzélességÁr
NOTRAX 976S0035BL Fáradásgátló szőnyeg 3 x 5 láb fekete gumi | AE4PWW 5MDE0 976S0035BLFeketeFáradtsággátló mat5 láb.3 láb.€354.47
NOTRAX 976S0035BY Fáradtsággátló szőnyeg 3 láb x 5 láb fekete sárgával | AE4PWX 5MDE1 976S0035BYFekete, sárga szegéllyelFáradtsággátló mat5 láb.3 láb.€370.62
NOTRAX 976S0312BL Fáradásgátló futó 3 x 12 láb fekete gumi | AE4PWY 5MDE2 976S0312BLFeketeFáradásgátló12 láb.3 láb.€863.63
NOTRAX 976S0312BY Fáradtsággátló futó 3 x 12 láb fekete sárgával | AE4PWZ 5MDE3 976S0312BYFekete, sárga szegéllyelFáradásgátló12 láb.3 láb.€859.54
NOTRAX 976R3675BL Fáradásgátló futó 3 x 75 láb fekete gumi | AE4PXA 5MDE4 976R3675BLFeketeFáradásgátló75 láb.3 láb.€4,699.13
NOTRAX 976R3675BY Fáradtsággátló Runner 3 x 75 láb fekete sárgával | AE4PXB 5MDE5 976R3675BYFekete, sárga szegéllyelFáradásgátló75 láb.3 láb.€5,150.24

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

NOTRAX 976R4875BY Fáradtsággátló futó, 4 x 75 láb fekete sárgával
€6,541.49 /Mértékegység