NOTRAX 976S0312BL Fáradásgátló futó 3 x 12 láb fekete gumi | AE4PWY 5MDE2

NOTRAX 976S0312BL Fáradásgátló futó, 3 x 12 láb fekete gumi

Raktáron
Tétel: AE4PWY Típus: 976S0312BLKereszthivatkozás: 5MDE2

Szerezd meg lehet 16, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€863.63 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFáradásgátló
HátlapPVC szivacs
Fékfolyadék ellenállóNem
színekFekete
élekFerde
Tűzálló / tűzgátlóNem tűzálló vagy késleltető
Hossz12 láb.
Mat elektromos ellenállásAz elektromos tulajdonságok nincsenek tesztelve
Mat alakjatéglalap
Szőnyeg felületi mintaGyémánt lemez
AnyagGumi
FelületGumi
Vastagság3 / 4 "
Szélesség3 láb.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 22.05
Hajó magassága (cm)35.56
Hajó hossza (cm)92.71
Hajószélesség (cm)35.56
HS-kód3918102000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellszínekTételHosszSzélességÁr
NOTRAX 976S0035BL Fáradásgátló szőnyeg 3 x 5 láb fekete gumi | AE4PWW 5MDE0 976S0035BLFeketeFáradtsággátló mat5 láb.3 láb.€354.47
NOTRAX 976S0035BY Fáradtsággátló szőnyeg 3 láb x 5 láb fekete sárgával | AE4PWX 5MDE1 976S0035BYFekete, sárga szegéllyelFáradtsággátló mat5 láb.3 láb.€370.62
NOTRAX 976S0312BY Fáradtsággátló futó 3 x 12 láb fekete sárgával | AE4PWZ 5MDE3 976S0312BYFekete, sárga szegéllyelFáradásgátló12 láb.3 láb.€859.54
NOTRAX 976R3675BL Fáradásgátló futó 3 x 75 láb fekete gumi | AE4PXA 5MDE4 976R3675BLFeketeFáradásgátló75 láb.3 láb.€4,699.13
NOTRAX 976R3675BY Fáradtsággátló Runner 3 x 75 láb fekete sárgával | AE4PXB 5MDE5 976R3675BYFekete, sárga szegéllyelFáradásgátló75 láb.3 láb.€5,150.24
NOTRAX 976R4875BY Fáradtsággátló Runner 4 x 75 láb fekete sárgával | AE4PXC 5MDE7 976R4875BYFekete, sárga szegéllyelFáradásgátló75 láb.4 láb.€6,541.49

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

NOTRAX 976S0312BL Fáradásgátló futó, 3 x 12 láb fekete gumi
€863.63 /Mértékegység