NOTRAX 621S4272BY Száraz terület szőnyeg, fekete/sárga, 3 szegély, 107 cm x 183 cm Méret | AC7VGY 38W618

NOTRAX 621S4272BY Száraz terület szőnyeg, fekete/sárga, 3 szegély, 107 cm x 183 cm Méret

Raktáron
Tétel: AC7VGY Modell: 621S4272BYKereszthivatkozás: 38W618

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€649.43 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzőnyeg
AntimikrobiálisNem
Hátlap0
Határ3
Fékfolyadék ellenállóNem
színekFekete, sárga szegéllyel
élek(3) Ferde, (1) Egyenes
Tűzálló / tűzgátlóNem tűzálló vagy késleltető
Hossz6"
Mat elektromos ellenállásAz elektromos tulajdonságok nincsenek tesztelve
Mat alakjatéglalap
Szőnyeg felületi mintaGyémánt lemez
AnyagPVC szivacs
Méret107 183 cm x cm
FelületVinyl
Vastagság1"
Szélesség3 '6 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 20.7
Hajó magassága (cm)31.75
Hajó hossza (cm)107.95
Hajószélesség (cm)31.75
HS-kód39181090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellszínekélekHosszMat alakjaMéretSzélességÁr
NOTRAX 621S3060BY Száraz terület szőnyeg, fekete/sárga, 3 szegély, 76 cm x 152 cm Méret | AC7VGP 38W610 621S3060BYFekete, sárga szegéllyel(3) Ferde, (1) Egyenes5 láb.téglalap-30 "€396.03
NOTRAX 621S1212BL Száraz terület szőnyeg, fekete, 30.48 cm x 30.48 cm Méret | AG6PHL 38N629 621S1212BLFeketeEgymáshoz12 "Négyzet-12 "€378.39
NOTRAX 621S4260BY Száraz terület szőnyeg, fekete/sárga, 3 szegély, 107 cm x 152 cm Méret | CF4JFZ 621S4260BYFekete sárga---107 152 cm x cm-€281.02
ajánlatkérés
NOTRAX 620K0066YL Száraz terület szőnyeg, fekete/sárga, 15.24 cm x 15.24 cm Sarokméret | CF4JGA 620K0066YLFekete sárga---15.24 cm x 15.24 cm sarok-€20.64
NOTRAX 620F0612YL Száraz terület szőnyeg, fekete/sárga, női szegély, 15.24 cm x 30.48 cm Méret | CF4JGB 620F0612YLFekete sárga---15.24 30.48 cm x cm-€9.66
ajánlatkérés
NOTRAX 620M0612YL Száraz terület szőnyeg, fekete/sárga, férfi szegély, 15.24 cm x 30.48 cm Méret | CF4JGC 620M0612YLFekete sárga---15.24 30.48 cm x cm-€9.66
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

NOTRAX 621S4272BY Száraz terület szőnyeg, fekete/sárga, 3 szegély, 107 cm x 183 cm Méret
€649.43 /Mértékegység