NOTRAX 479S0035GY Száraz terület szőnyeg, szürke, 91 cm x 150 cm Méret | AF8FDG 25PJ87

NOTRAX 479S0035GY Száraz terület szőnyeg, szürke, 91 cm x 150 cm Méret

Raktáron
Tétel: AF8FDG Modell: 479S0035GYKereszthivatkozás: 25PJ87

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€252.31 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzőnyeg
AntimikrobiálisNem
HátlapZárt cellás vinilhab
Fékfolyadék ellenállóNem
színekSzürke
élekFerde
Tűzálló / tűzgátlóNem tűzálló vagy késleltető
Hossz5 láb.
Mat elektromos ellenállásAz elektromos tulajdonságok nincsenek tesztelve
Mat alakjatéglalap
Szőnyeg felületi mintaGyémánt lemez
AnyagVinil felső / zárt cellás habalap
Méret91 150 cm x cm
FelületVinyl
Vastagság9 / 16 "
Szélesség3 láb.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 8.37
Hajó magassága (cm)21.34
Hajó hossza (cm)96.52
Hajószélesség (cm)20.83
HS-kód39181090

Termékváltozatok

TermékekModellszínekHosszMéretSzélességÁr
NOTRAX 479R3675BL Száraz terület szőnyeg, fekete, 91 cm x 22.8 m Méret | AB8JVP 25PJ79 479R3675BLFekete75 láb.-3 láb.€2,957.99
NOTRAX 479R4875YB Száraz terület szőnyeg, fekete/sárga, 122 cm x 22.8 m Méret | AF8FDD 25PJ83 479R4875YBFekete, sárga szegéllyel75 láb.-4 láb.€4,839.70
NOTRAX 479S0023BL Száraz terület szőnyeg, fekete, 60 cm x 91 cm Méret | AF8FDE 25PJ84 479S0023BLFekete3 láb.-2 láb.€121.12
NOTRAX 479S0035BL Száraz terület szőnyeg, fekete, 91 cm x 150 cm Méret | AF8FDF 25PJ86 479S0035BLFekete5 láb.-3 láb.€283.18
NOTRAX 479S303MBL Száraz felület matt, fekete, 91 cm x 3 m Méret | CF4JCC 479S303MBLFekete-91 cm x 3 m-€328.75
ajánlatkérés
NOTRAX 479R6075BL Száraz felület matt, fekete, 152 cm x 22.8 m Méret | CF4JCD 479R6075BLFekete-152 cm x 22.8 m-€4,198.01
ajánlatkérés
NOTRAX 479C0024BL Száraz terület szőnyeg, fekete, 60 cm / Lineáris Méret | CF4JCE 479C0024BLFekete-60 cm lineáris méterenként-€77.49
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

NOTRAX 479S0035GY Száraz terület szőnyeg, szürke, 91 cm x 150 cm Méret
€252.31 /Mértékegység