NOTRAX 417S0312BL Fáradásgátló futó 3 láb x 12 láb fekete | AD2WKD 3VFR2

NOTRAX 417S0312BL Fáradásgátló futó, 3 láb x 12 láb fekete

Raktáron
Tétel: AD2WKD Típus: 417S0312BLKereszthivatkozás: 3VFR2

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€286.29 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFáradásgátló
AntimikrobiálisNem
HátlapZárt cellás vinilhab
Fékfolyadék ellenállóNem
színekFekete
élekFerde
Tűzálló / tűzgátlóNem tűzálló vagy késleltető
Hossz12 láb.
Mat elektromos ellenállásAz elektromos tulajdonságok nincsenek tesztelve
Mat alakjatéglalap
Szőnyeg felületi mintaBuborék felső
AnyagPVC szivacs
FelületVinyl
Vastagság1 / 2 "
Szélesség3 láb.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 13.13
Hajó magassága (cm)26.67
Hajó hossza (cm)100.33
Hajószélesség (cm)26.67
HS-kód3926909980
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHátlapszínekTételHosszSzőnyeg felületi mintaSzélességÁr
NOTRAX 417S0023BL Fáradásgátló szőnyeg 2 láb x 3 láb fekete | AD2WKB 3VFP7 417S0023BLZárt cellás vinilhabFeketeFáradtsággátló mat3 láb.Buborék felső2 láb.€59.01
NOTRAX 417S0035BL Fáradásgátló szőnyeg 3 láb x 5 láb fekete | AD2WKC 3VFP9 417S0035BLZárt cellás vinilhabFeketeFáradtsággátló mat5 láb.Buborék felső3 láb.€136.74
NOTRAX 417S0312BY Fáradtsággátló futó 3 x 12 láb fekete sárgával | AF2BWC 6PY96 417S0312BYVinylFekete, sárga szegéllyelFáradásgátló12 láb.Buborék felső3 láb.€349.70
NOTRAX 417S0026BY Fáradásgátló szőnyeg 2 láb x 6 láb fekete, sárga | AF3XXW 8EU22 417S0026BYSzivacsFekete, sárga szegéllyelFáradtsággátló mat6"Buborék felső2 láb.€111.38
NOTRAX 417R0036BL Fáradásgátló futó 3 láb x 60 láb fekete | AF4DXA 8TKV0 417R0036BLZárt cellás vinilhabFeketeFáradásgátló60 láb.Buborék felső3 láb.€1,440.29
NOTRAX 417S0026BL Fáradásgátló szőnyeg 2 láb x 6 láb fekete | AG7GNV 8EU21 417S0026BLSzivacsFeketeFáradtsággátló mat6"Buborék felső2 láb.€111.38
NOTRAX 417S0034BY fáradtsággátló szőnyeg fekete sárga szegéllyel 3 láb x 4 láb | AJ2KQD 9GYW7 417S0034BYZárt cellás vinilhabFekete, sárga szegéllyelFáradtsággátló mat4 láb.Buborék3 láb.€125.42

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

NOTRAX 417S0312BL Fáradásgátló futó, 3 láb x 12 láb fekete
€286.29 /Mértékegység