NOTRAX 413S0312BL Fáradásgátló futó 3 láb x 12 láb fekete | AD2WJZ 3VFP3

NOTRAX 413S0312BL Fáradásgátló futó, 3 láb x 12 láb fekete

Raktáron
Tétel: AD2WJZ Típus: 413S0312BLKereszthivatkozás: 3VFP3

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€311.07 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFáradásgátló
AntimikrobiálisNem
HátlapVinilhab
Fékfolyadék ellenállóNem
színekFekete
élekFerde
Tűzálló / tűzgátlóNem tűzálló vagy késleltető
Hossz12 láb.
Mat elektromos ellenállásAz elektromos tulajdonságok nincsenek tesztelve
Mat alakjatéglalap
Szőnyeg felületi mintaCsigatömlő
AnyagPVC szivacs
FelületVinyl
Vastagság1 / 2 "
Szélesség3 láb.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 13.13
Hajó magassága (cm)26.16
Hajó hossza (cm)100.84
Hajószélesség (cm)26.67
HS-kód3926909980
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHátlapszínekTételHosszSzélességÁr
NOTRAX 413S0023BL Fáradtsággátló szőnyeg 2 láb x 3 láb fekete | AD2WJV 3VFN5 413S0023BLVinilhabFeketeFáradtsággátló mat3 láb.2 láb.€59.51
NOTRAX 413S0035BL Fáradásgátló szőnyeg 3 láb x 5 láb fekete | AD2WJX 3VFN8 413S0035BLVinilhabFeketeFáradtsággátló mat5 láb.3 láb.€143.20
NOTRAX 413S0312BY Fáradásgátló futó 3 x 12 láb fekete, sárga | AD2WKA 3VFP5 413S0312BYVinilhabFekete, sárga szegéllyelFáradásgátló12 láb.3 láb.€311.07
NOTRAX 413S0036BY Fáradtsággátló szőnyeg 3 láb x 6 láb fekete, sárga | AF4NBX 9CTT0 413S0036BYSzivacsFekete, sárga szegéllyelFáradtsággátló mat6"3 láb.€153.37
NOTRAX 413S0034BY Fáradtsággátló szőnyeg 3 láb x 4 láb fekete sárgával | AF4NVX 9DVT9 413S0034BYSzivacsFekete, sárga szegéllyelFáradtsággátló mat4 láb.3 láb.€109.46
NOTRAX 413S0026BY Fáradásgátló szőnyeg 2 x 6 láb fekete, sárga | AF4WXA 9NKJ3 413S0026BYSzivacsFekete, sárga szegéllyelFáradtsággátló mat6"2 láb.€112.12
NOTRAX 413R0036BL Fáradtsággátló szőnyeg 3 láb x 60 láb fekete | AF4YBF 9PP66 413R0036BLVinilhabFeketeFáradásgátló60 láb.3 láb.€1,629.05

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

NOTRAX 413S0312BL Fáradásgátló futó, 3 láb x 12 láb fekete
€311.07 /Mértékegység