Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR U51120.016.0062 Machine Screw Pan 8-32 X 5/8 L, 100PK | AB4QFL 1ZU87

APPROVED VENDOR U51120.016.0062 Gépi csavartányér 8-32 X 5/8 L, 100PK

Raktáron
Tétel: AB4QFL Modell: U51120.016.0062Kereszthivatkozás: 1ZU87

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€7.83 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGépcsavar
meghajtó típusaRéselt
befejezEgyszerű
Fej Dia.0.322 "
Fejmagasság0.096 "
fej típusaKenyér
Hossz5 / 8 "
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Mérési rendszerHüvelyk
Menetméret8-32

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1647
Hajó magassága (cm)4.32
Hajó hossza (cm)8.89
Hajószélesség (cm)5.33
HS-kód7318154000
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U51120.016.0062 Gépi csavartányér 8-32 X 5/8 L, 100PK
€7.83 /csomag