NOTRAX 413S0036BY Fáradtsággátló szőnyeg 3 láb x 6 láb fekete, sárga | AF4NBX 9CTT0

NOTRAX 413S0036BY Fáradtsággátló szőnyeg 3 láb x 6 láb fekete sárgával

Raktáron
Tétel: AF4NBX Modell: 413S0036BYKereszthivatkozás: 9CTT0

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€165.81 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFáradtsággátló mat
AntimikrobiálisNem
HátlapSzivacs
Fékfolyadék ellenállóNem
színekFekete, sárga szegéllyel
élekFerde
Tűzálló / tűzgátlóNem tűzálló vagy késleltető
Hossz6"
Mat elektromos ellenállásAz elektromos tulajdonságok nincsenek tesztelve
Mat tulajdonságaiTépésálló
Mat alakjatéglalap
Szőnyeg felületi mintaCsigatömlő
AnyagPVC szivacs
FelületVinyl
Vastagság1 / 2 "
Szélesség3 láb.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 7.4025
Hajó magassága (cm)25.4
Hajó hossza (cm)100.33
Hajószélesség (cm)25.4
HS-kód3918102000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHátlapszínekTételHosszSzélességÁr
NOTRAX 413S0023BL Fáradtsággátló szőnyeg 2 láb x 3 láb fekete | AD2WJV 3VFN5 413S0023BLVinilhabFeketeFáradtsággátló mat3 láb.2 láb.€66.33
NOTRAX 413S0035BL Fáradásgátló szőnyeg 3 láb x 5 láb fekete | AD2WJX 3VFN8 413S0035BLVinilhabFeketeFáradtsággátló mat5 láb.3 láb.€143.20
NOTRAX 413S0312BL Fáradásgátló futó 3 láb x 12 láb fekete | AD2WJZ 3VFP3 413S0312BLVinilhabFeketeFáradásgátló12 láb.3 láb.€327.74
NOTRAX 413S0312BY Fáradásgátló futó 3 x 12 láb fekete, sárga | AD2WKA 3VFP5 413S0312BYVinilhabFekete, sárga szegéllyelFáradásgátló12 láb.3 láb.€327.74
NOTRAX 413S0034BY Fáradtsággátló szőnyeg 3 láb x 4 láb fekete sárgával | AF4NVX 9DVT9 413S0034BYSzivacsFekete, sárga szegéllyelFáradtsággátló mat4 láb.3 láb.€118.52
NOTRAX 413S0026BY Fáradásgátló szőnyeg 2 x 6 láb fekete, sárga | AF4WXA 9NKJ3 413S0026BYSzivacsFekete, sárga szegéllyelFáradtsággátló mat6"2 láb.€128.36
NOTRAX 413R0036BL Fáradtsággátló szőnyeg 3 láb x 60 láb fekete | AF4YBF 9PP66 413R0036BLVinilhabFeketeFáradásgátló60 láb.3 láb.€1,684.42

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

NOTRAX 413S0036BY Fáradtsággátló szőnyeg 3 láb x 6 láb fekete sárgával
€165.81 /Mértékegység