NOTRAX 413S0035BY Száraz terület szőnyeg, fekete/sárga, 91 cm x 150 cm Méret | AD2WJY 3VFP1

NOTRAX 413S0035BY Száraz terület szőnyeg, fekete/sárga, 91 cm x 150 cm Méret

Raktáron
Tétel: AD2WJY Modell: 413S0035BYKereszthivatkozás: 3VFP1

Szerezd meg lehet 20, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€143.20 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzőnyeg
AntimikrobiálisNem
HátlapVinilhab
Fékfolyadék ellenállóNem
színekFekete, sárga szegéllyel
élekFerde
Tűzálló / tűzgátlóNem tűzálló vagy késleltető
Hossz5 láb.
Mat elektromos ellenállásAz elektromos tulajdonságok nincsenek tesztelve
Mat alakjatéglalap
Szőnyeg felületi mintaCsigatömlő
AnyagPVC szivacs
Méret91 150 cm x cm
FelületVinyl
Vastagság1 / 2 "
Szélesség3 láb.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.3325
Hajó magassága (cm)21.08
Hajó hossza (cm)100.08
Hajószélesség (cm)21.34
HS-kód39181090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellszínekHosszMéretSzélességÁr
NOTRAX 413S0023BY Száraz terület szőnyeg, fekete/sárga, 60 cm x 91 cm Méret | AD2WJW 3VFN7 413S0023BYFekete, sárga szegéllyel3 láb.-2 láb.€66.33
NOTRAX 413R0036BY Száraz terület szőnyeg, fekete/sárga, 91 cm x 18.3 m Méret | AF3REE 8CFH6 413R0036BYFekete, sárga szegéllyel60 láb.-3 láb.€1,684.42
NOTRAX 413R0048BY Száraz terület szőnyeg, fekete/sárga, 122 cm x 18.3 m Méret | AF4LDZ 9A886 413R0048BYFekete, sárga szegéllyel60 láb.-4 láb.€2,104.37
NOTRAX 413R0024BY Száraz terület szőnyeg, fekete/sárga, 60 cm x 18.3 m Méret | AF4TYM 9K441 413R0024BYFekete, sárga szegéllyel60 láb.-2 láb.€1,166.74
NOTRAX 413S0023GY Száraz terület szőnyeg, szürke, 60 cm x 91 cm Méret | CF4JLD 413S0023GYszürke-60 91 cm x cm-€32.26
ajánlatkérés
NOTRAX 413C0024GY Száraz terület szőnyeg, szürke, 60 cm / Lineáris méter Méret | CF4JLE 413C0024GYszürke-60 cm lineáris méterenként-€43.07
ajánlatkérés
NOTRAX 413C0024BY Száraz terület szőnyeg, fekete/sárga, 60 cm / Lineáris méter Méret | CF4JLF 413C0024BYFekete sárga-60 cm lineáris méterenként-€45.89
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

NOTRAX 413S0035BY Száraz terület szőnyeg, fekete/sárga, 91 cm x 150 cm Méret
€143.20 /Mértékegység