NOTRAX 231S0048GY Szőnyegpadló futó szürke 4 x 8 láb | AD2UKN 3UET4

NOTRAX 231S0048GY Szőnyeges futószürke 4 x 8 láb

Raktáron
Tétel: AD2UKN Modell: 231S0048GYKereszthivatkozás: 3UET4

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€307.17 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzőnyegfutó
AntimikrobiálisNem
HátlapVinyl
Fékfolyadék ellenállóNem
színekSzürke
élekFerde
Tűzálló / tűzgátlóNem tűzálló vagy késleltető
Beltéri / kültériKültér
Hossz8 láb.
Mat elektromos ellenállásAz elektromos tulajdonságok nincsenek tesztelve
Mat alakjatéglalap
Szőnyeg felületi mintaHurok csavar
SzőnyegszövésHurok cölöp
Anyagpolipropilén
Felületpolipropilén
Vastagság1 / 4 "
Szélesség4 láb.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 11.79
Hajó magassága (cm)20.32
Hajó hossza (cm)128.27
Hajószélesség (cm)20.32
HS-kód3926909980
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellszínekTételHosszSzőnyeg felületi mintaVastagságSzélességÁr
NOTRAX 231S0035BL Szőnyegpadlós bejárati szőnyeg fekete 3 x 5 láb | AD2TJF 3U014 231S0035BLFeketeSzőnyegpadlós bejárati szőnyeg5 láb.Hurok csavar1 / 4 "3 láb.€162.45
NOTRAX 231S0046BL Szőnyegpadlós bejárati szőnyeg, fekete 4 x 6 láb | AD2TJG 3U016 231S0046BLFeketeSzőnyegpadlós bejárati szőnyeg6"Hurok csavar1 / 4 "4 láb.€238.85
NOTRAX 231S0034BL Szőnyegpadlós szőnyeg fekete 3 x 4 láb | AD2UJW 3UEN9 231S0034BLFeketeSzőnyegpadlós bejárati szőnyeg4 láb.Hurok csavar1 / 4 "3 láb.€118.31
NOTRAX 231S0034BR Szőnyegpadlós bejárati szőnyeg, barna 3 x 4 láb | AD2UJX 3UEP2 231S0034BRbarnaSzőnyegpadlós bejárati szőnyeg4 láb.Hurok csavar1 / 4 "3 láb.€118.31
NOTRAX 231S0034GY Szőnyegpadló bejárati szőnyeg, szürke 3 x 4 láb | AD2UJZ 3UEP4 231S0034GYSzürkeSzőnyegpadlós bejárati szőnyeg4 láb.Hurok csavar1 / 4 "3 láb.€118.31
NOTRAX 231S0048BL Szőnyegpadlós futó fekete 4 x 8 láb | AD2UKK 3UER9 231S0048BLFeketeSzőnyegfutó8 láb.Hurok csavar1 / 4 "4 láb.€307.17
NOTRAX 231S0035CH Szőnyegpadlós bejárati szőnyeg, szürke 3 x 5 láb | AE7KWD 5Z177 231S0035CHSzürkeSzőnyegpadlós bejárati szőnyeg5 láb.Hurok csavar1 / 4 "3 láb.€162.45

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

NOTRAX 231S0048GY Szőnyeges futószürke 4 x 8 láb
€307.17 /Mértékegység