NOTRAX 194SH35CHG biztonsági logó bejárati szőnyeg Sötétszürke 3 x 5 láb | AE4PXK 5MDG6

NOTRAX 194SH35CHG Biztonsági logó bejárati szőnyeg Sötétszürke 3 x 5 láb

Raktáron
Tétel: AE4PXK Típus: 194SH35CHGKereszthivatkozás: 5MDG6

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€369.01 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztonsági logó bejárati szőnyeg
AntimikrobiálisNem
HátlapVinyl
Fékfolyadék ellenállóNem
színekSötét szürke
élekFerde
Tűzálló / tűzgátlóNem tűzálló vagy késleltető
Beltéri / kültériszobai
Hossz5 láb.
Mat elektromos ellenállásAz elektromos tulajdonságok nincsenek tesztelve
Mat alakjatéglalap
Szőnyeg felületi mintaVágja el a cölöpöt
SzőnyegszövésVágja el a cölöpöt
AnyagNejlon
FelületNejlon
Vastagság5 / 16 "
Szélesség3 láb.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.01
Hajó magassága (cm)15.24
Hajó hossza (cm)99.06
Hajószélesség (cm)15.24
HS-kód3926909980
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellszínekHosszSzélességÁr
NOTRAX 194STS35RB biztonsági logó bejárati szőnyeg fekete 3 x 5 láb | AE4PXD 5MDG0 194STS35RBFekete5 láb.3 láb.€349.61
NOTRAX 194STS46RB biztonsági logó bejárati szőnyeg fekete 4 x 6 láb | AE4PXE 5MDG1 194STS46RBFekete6"4 láb.€671.27
NOTRAX 194SSH35GB biztonsági logó bejárati szőnyeg fekete 3 x 5 láb | AE4PXF 5MDG2 194SSH35GBFekete5 láb.3 láb.€431.35
NOTRAX 194SSH46GB biztonsági logó bejárati szőnyeg fekete 4 x 6 láb | AE4PXG 5MDG3 194SSH46GBFekete6"4 láb.€671.27
NOTRAX 194SWS35RB biztonsági logó bejárati szőnyeg fekete 3 x 5 láb | AE4PXH 5MDG4 194SWS35RBFekete5 láb.3 láb.€373.10
NOTRAX 194SWS46RB biztonsági logó bejárati szőnyeg fekete 4 x 6 láb | AE4PXJ 5MDG5 194SWS46RBFekete6"4 láb.€554.40
NOTRAX 194SH46CHG biztonsági logó bejárati szőnyeg Sötétszürke 4 x 6 láb | AE4PXL 5MDG7 194SH46CHGSötét szürke6"4 láb.€567.42

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

NOTRAX 194SH35CHG Biztonsági logó bejárati szőnyeg Sötétszürke 3 x 5 láb
€369.01 /Mértékegység