NOTRAX 138S0034CH szőnyeges bejárati szőnyeg faszén 3 x 4 láb | AF4RMG 9GV63

NOTRAX 138S0034CH szőnyeges bejárati szőnyeg faszén 3 x 4 láb

Raktáron
Tétel: AF4RMG Típus: 138S0034CHKereszthivatkozás: 9GV63

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€194.27 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzőnyegpadlós bejárati szőnyeg
AntimikrobiálisNem
HátlapVinyl
Fékfolyadék ellenállóNem
színekFaszén
élekFerde
Tűzálló / tűzgátlóNem tűzálló vagy késleltető
Beltéri / kültériszobai
Hossz4 láb.
Mat elektromos ellenállásAz elektromos tulajdonságok nincsenek tesztelve
Mat tulajdonságaiZúzódásálló
Mat alakjatéglalap
Szőnyeg felületi mintaHurok
SzőnyegszövésHurok cölöp
AnyagDecalon (R) fonal
Felületpolipropilén
Vastagság3 / 8 "
Szélesség3 láb.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.44
Hajó magassága (cm)19.05
Hajó hossza (cm)97.79
Hajószélesség (cm)19.05
HS-kód3926909980
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellszínekTételHosszSzőnyeg felületi mintaSzélességÁr
NOTRAX 138S0035BR Szőnyegpadlós bejárati szőnyeg, barna 3 x 5 láb | AD7CCC 4DFV8 138S0035BRbarnaSzőnyegpadlós bejárati szőnyeg5 láb.Hurok cölöp3 láb.€188.35
NOTRAX 138S0035CH Szőnyeggel ellátott bejárati szőnyeg faszén 3 x 5 láb | AD7CCD 4DFV9 138S0035CHFaszénSzőnyegpadlós bejárati szőnyeg5 láb.Hurok cölöp3 láb.€188.35
NOTRAX 138S0035NB Szőnyegpadlós bejárati szőnyeg Navy, 3 x 5 láb | AD7CCE 4DFW2 138S0035NBHaditengerészetSzőnyegpadlós bejárati szőnyeg5 láb.Hurok cölöp3 láb.€215.08
NOTRAX 138S0046BR Szőnyegpadlós szőnyeg Barna 4 x 6 láb | AD7CCF 4DFW3 138S0046BRbarnaSzőnyegpadlós bejárati szőnyeg6"Hurok cölöp4 láb.€302.73
NOTRAX 138S0046CH Szőnyegpadlós szőnyeg, faszén 4 x 6 láb | AD7CCG 4DFW4 138S0046CHFaszénSzőnyegpadlós bejárati szőnyeg6"Hurok cölöp4 láb.€302.73
NOTRAX 138S0046NB Szőnyegpadlós szőnyeg Navy 4 x 6 láb | AD7CCH 4DFW6 138S0046NBHaditengerészetSzőnyegpadlós bejárati szőnyeg6"Hurok cölöp4 láb.€181.14
NOTRAX 138S0310BR Szőnyegpadlós barna 3 x 10 láb | AD7CCJ 4DFW7 138S0310BRbarnaSzőnyegfutó10 láb.Hurok cölöp3 láb.€380.63

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

NOTRAX 138S0034CH szőnyeges bejárati szőnyeg faszén 3 x 4 láb
€194.27 /Mértékegység