NOTRAX 118S0046CH Beltéri Laza szőnyegszőnyeg, Faszén, 120 cm x 180 cm Méret | AE3TKT 5FX27

NOTRAX 118S0046CH Beltéri Laza szőnyegszőnyeg, Faszén, 120 cm x 180 cm Méret

Raktáron
Tétel: AE3TKT Típus: 118S0046CHKereszthivatkozás: 5FX27

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€394.22 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzőnyeg
AntimikrobiálisNem
HátlapVinyl
Fékfolyadék ellenállóNem
színekFaszén
élekFerde
Tűzálló / tűzgátlóNem tűzálló vagy késleltető
Beltéri / kültériszobai
Hossz6"
Mat elektromos ellenállásAz elektromos tulajdonságok nincsenek tesztelve
Mat tulajdonságaiZúzódásálló
Mat alakjatéglalap
Szőnyeg felületi mintaSzarufa
SzőnyegszövésTűlyukasztó
Anyagfonál
Méret120 180 cm x cm
Felületpolipropilén
Vastagság3 / 8 "
Szélesség4 láb.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 9.9
Hajó magassága (cm)24.64
Hajó hossza (cm)124.97
Hajószélesség (cm)24.64
HS-kód57050030
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellszínekHosszMéretSzélességÁr
NOTRAX 118S0035CH Beltéri Laza szőnyegszőnyeg, Faszén, 90 cm x 150 cm Méret | AC9KEX 3H396 118S0035CHFaszén5 láb.-3 láb.€249.54
NOTRAX 118S0046BR Beltéri laza szőnyegszőnyeg, barna, 120 cm x 180 cm Méret | AE3TKR 5FX26 118S0046BRbarna6"-4 láb.€362.35
NOTRAX 118S0046GY Beltéri laza szőnyegszőnyeg, szürke, 120 cm x 180 cm Méret | AF3NWL 8A845 118S0046GYSzürke6"-4 láb.€289.63
NOTRAX 118S0023CH Beltéri Laza szőnyegszőnyeg, Faszén, 60 cm x 90 cm Méret | AG7GPK 8PG14 118S0023CHFekete3 láb.-2 láb.€110.22
NOTRAX 118C0048BR Beltéri, laza szőnyegszőnyeg, barna, 130 cm / lineáris mérőméret | CF4HWV 118C0048BRbarna-130 cm lineáris méterenként-€58.63
ajánlatkérés
NOTRAX 118S5120GY Beltéri laza szőnyegszőnyeg, szürke, 130 cm x 600 cm Méret | CF4HWW 118S5120GYszürke-130 600 cm x cm-€350.85
ajánlatkérés
NOTRAX 118C0072GY Beltéri, laza szőnyegszőnyeg, szürke, 200 cm / lineáris mérőméret | CF4HWX 118C0072GYszürke-200 cm lineáris méterenként-€90.19
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

NOTRAX 118S0046CH Beltéri Laza szőnyegszőnyeg, Faszén, 120 cm x 180 cm Méret
€394.22 /Mértékegység