NOTRAX 109S0310GN szőnyeges Runner Hunter zöld 3 x 10 láb | AD3NKV 40K170

NOTRAX 109S0310GN szőnyeges Runner Hunter zöld 3 x 10 láb

Raktáron
Tétel: AD3NKV Típus: 109S0310GNKereszthivatkozás: 40K170

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€236.81 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzőnyegfutó
AntimikrobiálisNem
HátlapVinyl
Fékfolyadék ellenállóNem
színekHunter Green
élekFerde
Tűzálló / tűzgátlóNem tűzálló vagy késleltető
Beltéri / kültériBeltéri / kültéri
Hossz10 láb.
Mat elektromos ellenállásAz elektromos tulajdonságok nincsenek tesztelve
Mat alakjatéglalap
Szőnyeg felületi mintahalszálkás
SzőnyegszövésTűlyukasztó
Anyagfonál
Felületpolipropilén
Vastagság5 / 16 "
Szélesség3 láb.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 10.89
Hajó magassága (cm)22.86
Hajó hossza (cm)95.25
Hajószélesség (cm)22.86
HS-kód5704900000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellszínekTételHosszSzélességÁr
NOTRAX 109C0036RB60 Szőnyegpadlós vörös / fekete 3 x 60 láb | AD3NJG 40K126 109C0036RB60Piros / feketeSzőnyegfutó60 láb.3 láb.€1,168.56
NOTRAX 109C0048BU60 Szőnyegpadlós futó kék, 4 x 60 láb | AD3NJH 40K128 109C0048BU60KékSzőnyegfutó60 láb.4 láb.€1,557.69
NOTRAX 109C0048CH60 Szőnyegfutó futó faszén 4 x 60 láb | AD3NJJ 40K129 109C0048CH60FaszénSzőnyegfutó60 láb.4 láb.€1,851.43
NOTRAX 109S0023BR Szőnyegpadlós bejárati szőnyeg, barna, 2 x 3 láb | AD3NJK 40K137 109S0023BRbarnaSzőnyegpadlós bejárati szőnyeg3 láb.2 láb.€51.28
NOTRAX 109S0023BU Szőnyegpadlós bejárati szőnyeg kék 2 x 3 láb | AD3NJL 40K138 109S0023BUKékSzőnyegpadlós bejárati szőnyeg3 láb.2 láb.€52.30
NOTRAX 109S0023CH Szőnyegpadlós bejárati szőnyeg faszén 2 x 3 láb | AD3NJM 40K139 109S0023CHFaszénSzőnyegpadlós bejárati szőnyeg3 láb.2 láb.€42.68
NOTRAX 109S0034BR Szőnyegpadlós bejárati szőnyeg, barna 3 x 4 láb | AD3NJQ 40K142 109S0034BRbarnaSzőnyegpadlós bejárati szőnyeg4 láb.3 láb.€96.44

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

NOTRAX 109S0310GN szőnyeges Runner Hunter zöld 3 x 10 láb
€236.81 /Mértékegység