VEE GEE 4601P Polariméter 110/220VAC 50/60 Hz | AG9HLJ 20KL39

VEE GEE 4601P Polariméter 110/220VAC 50/60 Hz

Raktáron
Tétel: AG9HLJ Modell: 4601PKereszthivatkozás: 20KL39

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,781.35 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPolariméter
Pontosság+/- 0.05 fok
Magasság18 7 / 64 "
Hz50/60
Hossz12 63 / 64 "
FényforrásLED
Mérési tartomány+/- 180 fok
Felbontás0.1
SkálaÍv
ÉrzékenységAkár 99.9%
Feszültség110 / 220 VAC
Hullámhossz589nm
Szélesség5 33 / 64 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 6.075
Hajó magassága (cm)59.69
Hajó hossza (cm)44.45
Hajószélesség (cm)26.67
Származási országCN

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VEE GEE 4601P Polariméter 110/220VAC 50/60 Hz
€1,781.35 /Mértékegység