Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

NORTON ABRASIVES 66623335423 Záró homoktárcsa 1-1/2 hüvelyk átmérőjű szemcsenagyság 80 ts | AF7VAD 22PD14

NORTON ABRASIVES 66623335423 Záró homoktárcsa 1-1/2 hüvelyk átmérőjű szemcseméret 80 ts

Raktáron
Tétel: AF7VAD Típus: 66623335423Kereszthivatkozás: 22PD14
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
€2.70 /Mértékegység
Ez a termék csak 50 többszörösében szállítható
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsiszolótárcsák reteszelése
CsiszolóanyagAlumínium-oxid
Csiszoló típusNem szőtt
Rögzítő rendszerTS
Melléklet típusaGyors változás
HátlapPapír
HátsúlyB
színekGesztenyebarna
Dia lemez.1.5 "
Fokozatközepes
Csikorog80
Max. FORDULAT30,000

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.225
Hajó magassága (cm)1.02
Hajó hossza (cm)3.81
Hajószélesség (cm)3.81
HS-kód6805100000

Termékváltozatok

TermékekModellszínekDia lemez.FokozatCsikorogTételMax. FORDULATÁr
NORTON ABRASIVES 66261095015 Reteszelő csiszolókorong 3/4 hüvelyk átmérőjű szemcsenagyság 50 ts | AF7UYH 22PC41 66261095015barna3 / 4 "Durva50Csiszolótárcsák reteszelése40,000€1.83
NORTON ABRASIVES 66254428059 Záró csiszolókorong 3/4 hüvelyk átmérőjű szemcsenagyság 80 ts | AF7UYK 22PC43 66254428059Gesztenyebarna3 / 4 "közepes80Csiszolótárcsák reteszelése40,000€1.83
NORTON ABRASIVES 66623340026 Záró homoktárcsa 1-1/2 hüvelyk átmérőjű szemcsenagyság 50 ts | AF7UYU 22PC61 66623340026barna1.5 "Durva50Csiszolótárcsák reteszelése30,000€2.23
NORTON ABRASIVES 66254482328 Záró homoktárcsa 1-1/2 hüvelyk átmérőjű szemcsenagyság 80 ts | AF7UYW 22PC63 66254482328Gesztenyebarna1.5 "közepes80Csiszolótárcsák reteszelése30,000€2.07
NORTON ABRASIVES 66254482336 Záró homoktárcsa 1-1/2 hüvelyk átmérőjű szemcseszemcse 150 ts | AF7UYX 22PC67 66254482336Kék1.5 "Nagyon finom150Csiszolótárcsák reteszelése30,000€2.07
NORTON ABRASIVES 66261017819 Záró csiszolókorong 2 hüvelyk átmérőjű szemcseszemcse 40 ts | AF7UYZ 22PC69 66261017819Fekete2"Extra durva40Csiszolótárcsák reteszelése30,000€3.34
NORTON ABRASIVES 66623340074 Rögzítő csiszolókorong 2 hüvelyk átmérőjű szemcsenagyság 120 Ts | AF7UZC 22PC72 66623340074Zöld2"Vége120Csiszolótárcsák reteszelése30,000€3.10

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

NORTON ABRASIVES 66623335423 Záró homoktárcsa 1-1/2 hüvelyk átmérőjű szemcseméret 80 ts
€2.70 /Mértékegység