Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

NORTON ABRASIVES 66623325145 horgos/hurkos csiszolókorong 4 átmérőjű szemcseméret 120 | AF7UWB 22PA73

NORTON ABRASIVES 66623325145 Horog / hurok csiszolótárcsa 4 átmérőjű szemcse 120

Raktáron
Tétel: AF7UWB Típus: 66623325145Kereszthivatkozás: 22PA73

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€8.93 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHorog-hurok csiszolókorong
CsiszolóanyagAlumínium-oxid
Csiszoló típusNem szőtt
HátlapPapír
HátsúlyB
színekZöld
Dia lemez.4"
FokozatVége
Csikorog120
Vákuumlyuk kialakításaNincs lyuk

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.018
Hajó magassága (cm)1.02
Hajó hossza (cm)10.67
Hajószélesség (cm)10.67
HS-kód6805100000

Termékváltozatok

TermékekModellCsikorogCsiszolóanyagCsiszoló típusVákuumlyuk kialakításaHátlapHátsúlyszínekDia lemez.Pkg. Menny.Ár
NORTON ABRASIVES 66261140520 Tárcsás csiszoló lyuk nélküli 5 hüvelykes P120g - 50 db-os csomag | AB2BAR 1KUW8 66261140520120Kerámia alumínium-oxidNyitott szőrzet, vízalapú sztearát, Latex impregnáltNincs lyukPapírBKék5"50€106.72
NORTON ABRASIVES 66261140521 Tárcsás csiszoló lyuk nélküli 5 hüvelyk P100g Cer- 50 db | AB2BAT 1KUW9 66261140521100Kerámia alumínium-oxidNyitott szőrzet, vízalapú sztearát, Latex impregnáltNincs lyukPapírBKék5"50€110.03
NORTON ABRASIVES 66261140522 Tárcsás csiszoló lyuk nélküli 5 hüvelykes P80g Cer- 50 db | AB2BAU 1KUX1 6626114052280Kerámia alumínium-oxidNyitott szőrzet, vízalapú sztearát, Latex impregnáltNincs lyukPapírBKék5"50€110.03
NORTON ABRASIVES 66261140528 Tárcsás csiszoló lyuk nélküli 6 hüvelykes P180g - 50 db-os csomag | AB2BAV 1KUX2 66261140528180Kerámia alumínium-oxidNyitott szőrzet, vízalapú sztearát, Latex impregnáltNincs lyukPapírBKék6"50€136.19
NORTON ABRASIVES 66261140530 Tárcsás csiszoló lyuk nélküli 6 hüvelykes P120g - 50 db-os csomag | AB2BAW 1KUX4 66261140530120Kerámia alumínium-oxidNyitott szőrzet, vízalapú sztearát, Latex impregnáltNincs lyukPapírBKék6"50€136.19
NORTON ABRASIVES 66261140532 Tárcsás csiszoló lyuk nélküli 6 hüvelykes P80g Cer- 50 db | AB2BAX 1KUX6 6626114053280Kerámia alumínium-oxidNyitott szőrzet, vízalapú sztearát, Latex impregnáltNincs lyukPapírBKék6"50€136.19
NORTON ABRASIVES 66261140518 Tárcsás csiszoló lyuk nélküli 5 hüvelykes P180g - 50 db-os csomag | AB2BBD 1KUY5 66261140518180Kerámia alumínium-oxidNyitott szőrzet, vízalapú sztearát, Latex impregnáltNincs lyukPapírBKék5"50€106.72

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

NORTON ABRASIVES 66623325145 Horog / hurok csiszolótárcsa 4 átmérőjű szemcse 120
€8.93 /Mértékegység