Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

NORTON ABRASIVES 66261009850 tüskeszerelvény 3-1/8 In Hossz x 1/4 hüvelyk | AF8LGZ 26ZY99

NORTON ABRASIVES 66261009850 tüskeszerelvény 3-1/8 hüvelyk hossz x 1/4 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AF8LGZ Típus: 66261009850Kereszthivatkozás: 26ZY99
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
€29.44 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTüskegyűlés
Lyukhoz illik1 / 2 "
Max. FORDULAT4800
Pil. Dia.1 / 4 "
Pilóta hossza3-1 / 8 "
Shank Dia.1 / 4 "
Menetméret1 / 4-20

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.171
Hajó magassága (cm)6.1
Hajó hossza (cm)17.02
Hajószélesség (cm)11.18
HS-kód6805300000

Termékváltozatok

TermékekModellTételMax. FORDULATAlátét ODPkg. Menny.Ár
NORTON ABRASIVES 66261009502 tüskeszerelvény 2-1/2 hüvelyk hossz x 1/4 hüvelyk | AB8TFW 26ZY98 66261009502Tüskegyűlés4000-1€27.65
NORTON ABRASIVES 66261059422 Tüskeszerelvény | AE7QWF 6A464 66261059422Tüskegyűlés-5 / 8 "1€27.10
NORTON ABRASIVES 66261059421 Tüskeszerelvény | AE7QWG 6A465 66261059421Tüskegyűlés-1"1€25.06
NORTON ABRASIVES 66261009851 tüskeszerelvény 2-1/2 hüvelyk hossz x 1/4 hüvelyk | AF8LHA 26ZZ01 66261009851Tüskegyűlés--1€120.89
NORTON ABRASIVES 66261009852 tüskeszerelvény 2 hüvelyk hossz x 1/4 hüvelyk | AF8LHB 26ZZ02 66261009852Tüskegyűlés15,000-1€73.13
NORTON ABRASIVES 66261015146 tüskeszerelvény 2 hüvelyk hossz x 1/4 hüvelyk | AF8LHL 26ZZ39 66261015146Tüskegyűlés15,000-1€29.02
NORTON ABRASIVES 66261047584 Tüske 1/4 hüvelyk átmérő x 1-3/4 hüvelyk szélesség x 3/16 hüvelyk Pk5 | AF8LHX 26ZZ72 66261047584Tüske az egyesített kerekekhez--5€123.63

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

NORTON ABRASIVES 66261009850 tüskeszerelvény 3-1/8 hüvelyk hossz x 1/4 hüvelyk
€29.44 /Mértékegység